カテゴリ

  • 制御機器(584)
  • 測定用品(124)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • オフィス家具(89)
  • バイク部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • メカニカル部品(31)
  • 農業機械(30)
  • 電気材料(26)
  • 切削工具(24)
  • 防災用品(21)
  • 家電(21)
  • 安全用品(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 作業工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 事務用品(11)
  • カー用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 防犯用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 完成車(6)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「ac-08」の検索結果

1,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC-08 フィンガーガード LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    AC-08 フィンガーガード

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    599税込659
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    *絶妙な薄さが感覚を損なうことなく指先をガードします。*フィンガーガードを着用したまま細かな作業が可能です。*PEライン、フロロカーボン、ナイロン、そしてフライのランニングライン対応。*フライフィッシングでは指の保護とともに、スムーズなリトリーブが可能になります。
    用途ご要望にお応えして、より皆様の指にフィットするように、M、L、XLサイズを作りました。今までのフリーサイズがLサイズとなります。少し大きいと感じていた方はMサイズを、キツいと思っていた方はXLサイズをお選びください。より快適に釣りを楽しめるはずです。*2個入り材質クロロプレン1mmブラック入数(個)2
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル RS PRO

    I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (13件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
  • 安心クッションL字型900mm 大 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 大

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト

    Fargo
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
    用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴キャップ8mm ダンドリビス

    穴キャップ8mm

    ダンドリビス(2件のレビュー)
    309税込340
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6頭径(Φmm)11.4
  • 安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様

    カーボーイ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)55厚さ(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
  • ブロンズ隅金 平横 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 平横

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ
  • ゴールド隅金 金折 WAKI(和気産業)

    ゴールド隅金 金折

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    付属品ビス4本材質ゴールド穴数4
  • ブロンズ隅金 T字 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 T字

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ穴数5
  • ブロンズ隅金 金折 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 金折

    WAKI(和気産業)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ穴数4
  • ブロンズ隅金 一文字 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 一文字

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ穴数4
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド

    Fargo
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)30
  • 防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルボックスエンドレンチ

    Ampco
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • モールアクセサリー ダストポーチS ベッセル

    モールアクセサリー ダストポーチS

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    剥離屑や切断屑、バッテリーなど。_x000D_。クルクルッと丸めてコンパクトに。_x000D_。口を絞るとこぼれない巾着紐付き。_x000D_。ベルトへはスナップで取り付け簡単。_x000D_。カラビナで、腰回りに取り付け可能。_x000D_。面ファスナーでフタを固定できます。
  • アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ RED ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • 手造り墨 あかしや

    手造り墨

    あかしや
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    0.5丁型。茶系~上品な黒。細字、仮名、実用書道におすすめ。程よいすり心地でのびやかな書き味。上品な黒色です。
    用途書道用固形墨種別雪中花(箱単品)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • アコーンナット1/2ー13 CF POSH

    アコーンナット1/2ー13

    CF POSH
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ねじの呼び1/2-13
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ライトバー:PBLLIGHTBAR25w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム)

    ライトバー:PBLLIGHTBAR25w850(ベースライト器具別売り)

    OSRAM(オスラム)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    天井と一体化して馴染むゆるやかな形状。高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能。柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造
    定格寿命(時間)50000色温度(K)5000光束(Lm)2500
  • ON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲート

    ON SEMICONDUCTOR
    799税込879
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    本品とトータルコーディネートできる製品があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅質量(g)91高さT(mm)27
  • AC-M8 理研オプテック

    AC-M8

    理研オプテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ対応ゴグルです(121℃×20分×20回)。くもりに強いVF-plus+コートレンズを採用しています。強く締め付けなくても自然に顔にフィットする構造で、装着時のストレスを軽減します。超ソフトシリコン構造で顔当たりが柔らかく、長時間でも快適にお使いいただけます。視力矯正メガネの上から着用できる、ワイドクリアランス設計です。通気孔がないタイプです。
    用途クリーンルーム、医療機器の製造、製材作業、半導体製造、機能性食品の製造など、滅菌・オートクレーブが必要な現場に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用、ベンチレータ(通気孔)なし質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器 FUNMAXJAPAN

    USB充電器

    FUNMAXJAPAN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書兼保証書×1入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)保護機能あり各種認証菱形PSE
  • セーフティブーツ#800 26.0 シバタ工業

    セーフティブーツ#800 26.0

    シバタ工業
    16,980税込18,678
    1足
    10日以内出荷
    裏材に5mmウレタンスポンジを採用した防寒安全長靴です。外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。かかと部の衝撃エネルギー吸収性、JIS T 8101記号Eを有し、吸収エネルギー23J以上。抗菌防臭カップインソール
    用途冬季の土木・保線作業等。トラスコ品番253-7649材質胴部・底部:天然ゴムイエローサイズ(cm)26材質(甲被)天然ゴムJIS規格JIS T 8101 合格足幅EEE丈(cm)37材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼材質(裏地)ウレタンスポンジ(5mm)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
  • Apple Watch(44/45/46/49mm)用タフワイドループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック)

    Apple Watch(44/45/46/49mm)用タフワイドループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ

    OWLTECH(オウルテック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・幅広タイプで丈夫なループバンド。・タフで強靭なナイロン素材を採用。・リストバンドライクでワイルドなルックス。・着け外し簡単な面ファスナー
    材質ナイロン、ステンレス本体質量(g)約 20対応機種Apple Watch 42/44/45/46/49mm用42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 144mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 445mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 746mmサイズ:Apple Watch Series 1049mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra※42mmサイズの、Apple Watch Series 10には非対応です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 35 × 9 × 258手首回り(mm)約 150~220 対応
  • コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
    用途工具回転でのねじ切り加工。材種1620
  • AC082 セーフティブーツ#800 シバタ工業

    AC082 セーフティブーツ#800

    シバタ工業
    17,980税込19,778
    1足
    9日以内出荷
    裏材に保温性・吸湿性に優れた5mm ウレタンスポンジ採用。かかと部の衝撃エネルギー吸収性20J 以上。抗菌・防臭中敷採用
    イエロー質量(g)26cm/両足:1840JIS規格JIS T 8101 CⅡ/S/E足幅EEEフード高(cm)8.5材質(先芯)鋼製
...