カテゴリ

  • 制御機器(10,086)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,095)
  • パソコン/周辺機器(1,589)
  • 測定用品(990)
  • 自動車純正部品(768)
  • バイク部品(740)
  • メカニカル部品(627)
  • 電気材料(494)
  • 科学研究・開発用品(417)
  • オフィス家具(293)
  • FA担当者のオススメ新商品(286)
  • 防犯用品(254)
  • 整備工具・収納(235)
  • 家電(229)
  • 切削工具(225)
  • 空調・電設資材(197)
  • 機構部品(196)
  • 防災用品(157)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • 安全用品(149)
  • 農業機械(134)
  • 照明(132)
  • 作業服(116)
  • 電動工具(110)
  • 学童・教育用品(100)
  • 医療(96)
  • 事務用品(91)
  • バイク純正部品(90)
  • 物流用品(82)
  • 作業工具(78)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 卓上消耗品(69)
  • 測定関連サービス(66)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 研磨材(57)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • カー用品(52)
  • クリーンルーム用品(50)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 梱包用品(43)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • 厨房用品(40)
  • 自動車補修部品(40)
  • 保管用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • バッテリー・電装(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 溶接用品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 建築金物(27)
  • 清掃用品(26)
  • 安全標識(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 安全保護具(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 介護用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 完成車(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 住設機器(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 日用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)

「ac-1」の検索結果

24,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組) エスコ[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様EA532AC-1用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)(耐熱温度:105℃まで)
拡声器スピーカー用ACアダプタ   P-SP-AC1 サンワサプライ拡声器スピーカー用ACアダプタ P-SP-AC1サンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種MM-SPAMPBT MM-SPAMP MM-SPAMP4 MM-SPAMP7 MM-SPAMPBT
形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25) イーグルクランプ形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25)イーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6139材質高抗張力鋼質量(kg)7使用荷重(kg)200~1000
サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキットサーボモータ1軸拡張パーツセットワンダーキット
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
(49B08)POWER UNIT AC-1 MAZDA(マツダ)(49B08)POWER UNIT AC-1MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)NECプラットフォームズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
エースカッター AC-1N 精和産業エースカッター AC-1N精和産業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
アクセスコール表示盤 AC-1RH 徘徊お知らせ・緊急呼出し・おむつセンサー用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール表示盤 AC-1RH 徘徊お知らせ・緊急呼出し・おむつセンサー用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。 個別出力が可能 総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。 3台まで増設可能(合計4台) 1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。 2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。 3.一斉表示や連動リセットが可能です。 あらゆる用途に使用可能 ・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの ・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。 駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。 親切設計 ・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。 ・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。 ・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉 ・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM材質樹脂ホワイト質量(g)約900使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)9出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール電源電圧(V)AC100又はDC10~15機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能消費電流(mA)500チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作設置場所屋内(壁掛式)配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
ハーネスフロアー (1AC1) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AC1)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AC1) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AC1)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AC1) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AC1)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ACリベット1(ACー(アー鉄(鉄/生地) 大阪魂ACリベット1(ACー(アー鉄(鉄/生地)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
13AC1 honeywell13AC1honeywell
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット セット エンジン (8AC1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AC1)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20%KEMET
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
USB付 電源タップ USBポート 2P AC×1個口 60cm ホワイト エレコムUSB付 電源タップ USBポート 2P AC×1個口 60cm ホワイトエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コード長さ(cm)約60定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
[EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃 エスコ[EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃エスコ
7,750税込8,525
1個
翌日出荷
アーク溶接器用部品 ACソレノイド1次側 パナソニックコネクトアーク溶接器用部品 ACソレノイド1次側パナソニックコネクト
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT105AC1 IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT105AC1IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)9タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)10寸法D(mm)21寸法B(mm)5基本静定格荷重Co(N)811基本動定格荷重C(N)1120
超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT155AC1 IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT155AC1IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)11.9タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)15寸法D(mm)26寸法B(mm)5基本静定格荷重Co(N)1110基本動定格荷重C(N)1320
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
52,980税込58,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6855アズワン品番65-8079-04
リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 230V ac 1袋 5個入SIEMENS
79,980税込87,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens には、LED モジュール赤色ソケットとロジック絶縁ねじ Terminal を備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP
仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6845アズワン品番65-8063-54
リレー 115V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 115V ac 1袋 5個入SIEMENS
79,980税込87,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6841アズワン品番65-8062-64
電磁接触器 220 → 230 V ac 1極 Lovato電磁接触器 220 → 230 V ac 1極Lovato
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-37
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(160本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-12
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6863アズワン品番65-8055-26
リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 230V ac 1袋 5個入SIEMENS
59,980税込65,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6858アズワン品番65-8063-26
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数1個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%EPCOS
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 115V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 115V ac 1袋 5個入SIEMENS
63,980税込70,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6861アズワン品番65-8063-31
リレー 115V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 115V ac 1袋 5個入SIEMENS
79,980税込87,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6843アズワン品番65-8063-46
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
77,980税込85,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens には、絶縁スプリング Terminal 付き LED モジュール赤色ソケットを備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6846アズワン品番65-8055-37
リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 230V ac 1袋 5個入SIEMENS
82,980税込91,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens には、LED モジュール赤色ソケット付きプラグインリレー完成ユニットとロジック絶縁スプリング Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●コード番号:217-6847アズワン品番65-8079-75
電磁接触器 220 → 230 V ac 1極 Lovato電磁接触器 220 → 230 V ac 1極Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7309-63
フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-15
スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証 エレコムスマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2定格出力電圧(V)5
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
...