カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
  • 制御機器(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 機構部品(35)
  • 自動車補修部品(16)
  • 研磨材(16)
  • 作業服(14)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-102」の検索結果

関連キーワード
278件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC102 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業

    AC102 セーフティベアー#1011白熊

    シバタ工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1足
    9日以内出荷
    色イエロー質量(g)26cm/両足:1780JIS規格JIS T 8101 CⅡ/S/E足幅EE材質(先芯)鋼製
  • アクリル紐 ユタカメイク
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    アクリル紐

    ユタカメイク(15件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1巻
    当日出荷
    手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
    用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO
    白×緑
    黒×黄

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • AC10-2カラーファン バートル
    ゴールド
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    レッド
    迷彩色

    AC10-2カラーファン

    バートル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1質量(g)223/2個対応機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC300風量(L/sec)30V:120(30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77L/秒で稼働します。)23V:91(23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77L/秒で稼働します。)16V:62、9V:38
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥110~税込¥121~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(15件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • ウェットスーパーグリップ 3本入 ヨネックス(YONEX)

    ウェットスーパーグリップ 3本入

    ヨネックス(YONEX)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ウェット感に優れるロングセラーモデル。ウェットタイプ。長尺対応。吸汗。
    材質ポリウレタン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.6
  • 安心クッションL字型900mm 大(トラ柄) カーボーイ
    白×緑
    黒×黄

    安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)

    カーボーイ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • HEPAフィルター 日本エアーテック

    HEPAフィルター

    日本エアーテック(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊フード無し シバタ工業
    イエロー
    ブラック
    ブルー

    防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊フード無し

    シバタ工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
    用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなし材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ JACシリーズ

    コーセル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 カーボーイ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    +3

    安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様

    カーボーイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
  • 止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥327~税込¥360~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L850)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,016税込¥1,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
  • ダイヤバンド イチグチ

    ダイヤバンド

    イチグチ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度1000砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス 保護シート(10枚セット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 保護シート(10枚セット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 止め金、ロッドの接触面を保護します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き質量(g)18.5/10枚引張強度(N/mm)270/10伸び(%)10粘着力(N/10mm)13.7タキゲンコード04465
  • ロッド棒(Φ6×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥366税込¥403
    1個
    当日出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ4×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥264税込¥290
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
  • エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
    チップ高さ(W/X)(mm)6
  • 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大30W スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム

    充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大30W スマホ タブレット iPhone 小型

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約49使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×28.5×28.5定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V定格入力電流(A)0.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110

    帝国チャック(ソール)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス クイックブッシュ(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03000
  • アクリル板200×200×10mm サンケーキコム

    アクリル板200×200×10mm

    サンケーキコム
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    4日以内出荷
    サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    色透明寸法(縦×横×高さ)(mm)200×200×10
  • ステンレス 南京錠補助金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 南京錠補助金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
    用途各種屋外盤の防犯性の向上材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨タキゲンコード03985
  • ダイヤバンド イチグチ

    ダイヤバンド

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度400砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プレフィルター 日本エアーテック

    プレフィルター

    日本エアーテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • アクリル板250×250×10mm サンケーキコム

    アクリル板250×250×10mm

    サンケーキコム
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    色透明寸法(縦×横×高さ)(mm)250×250×50
  • アクリル製フォトフレーム/スライド式/KG/ホワイト ナカバヤシ

    アクリル製フォトフレーム/スライド式/KG/ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    3日以内出荷
    モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。縦・横置き両用スタンド付き。
    用途写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム材質アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)規格KG判寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】152×102外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】164×114×15
  • ダイヤバンド イチグチ

    ダイヤバンド

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度200砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    5日以内出荷
    ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
    用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
  • ざる エスコ

    ざる

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ステンレス アウター付ワイヤロープ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アウター付ワイヤロープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥807~税込¥888~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。