シバタ工業
AC102 セーフティベアー#1011白熊
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全7種類を絞り込む
長さ(cm)
選択してください
22
23
24
25
26
27
28
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05090728
AC102/23.0cm
23
26.5
37
23.7cm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090737
AC102/28.0cm
28
29.5
42
26.7cm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090746
AC102/26.0cm
26
29.5
40
25.5cm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090762
AC102/24.0cm
24
29.5
37
24.3cm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090771
AC102/22.0cm
22
26.5
37
23.1cm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090780
AC102/27.0cm
27
29.5
42
26.1cm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090789
AC102/25.0cm
25
29.5
38
24.9cm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください