カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,754)
- 制御機器(1,922)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- 測定用品(149)
- 自動車純正部品(108)
- パソコン/周辺機器(89)
- 空調・照明・電設資材(63)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 科学研究・開発用品(48)
- 防犯用品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(36)
- メカニカル部品(31)
- エンジン工具(25)
- カー用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 電気材料(20)
- 家電(18)
- 防災用品(16)
- 整備工具・収納(16)
- 機構部品(15)
- 自動車補修部品(11)
- 安全用品(10)
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(9)
- 測定関連サービス(8)
- 電動工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 医療(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 切削工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- ヘルスケア(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(3,334)
- マルヤス電業(297)
- CKD(289)
- IDEC(和泉電気)(160)
- 富士電機(158)
- omron(オムロン)(134)
- Qlight(121)
- KEMET(107)
- スバル(99)
- 三菱電機(94)
- 東和制電工業(TOWA)(90)
- RS PRO(89)
- シュナイダーエレクトリック(80)
- SIEMENS(75)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- ParkerTAIYO(52)
- ATEN(50)
- エスコ(42)
- 渡辺電機工業(42)
- ブランドをもっと見る
「ac-110」の検索結果
![30A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669136-180827-02.jpg)
30A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-4定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)![50A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669154-180827-02.jpg)
50A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-6定格電流(A)50定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![10A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669023-180827-02.jpg)
10A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-1定格電流(A)10定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![15A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669111-180827-02.jpg)
15A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-2定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669145-180827-02.jpg)
40A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-5定格電流(A)40定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669127-180827-02.jpg)
20A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-3定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)
セメダイン(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(20g×40g)当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容瞬間接着剤20g、プライマー40g色透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
安心クッション(半円型)
TRUSCO(9件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)400質量(g)85寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric) Altistart ATS430シリーズ ソフトスターター 110A AC208-600V 制御電圧AC110-230V
シュナイダーエレクトリック¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から21日以内出荷
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
ミニパワーリレー MYK
omron(オムロン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
角型交流ブザー AC100/110V
サクサテクノ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ソフトな音色のブザーです。小型、長寿命、高信頼性の機器組み込み用交流ブザーです。写真はBL(リード線タイプ)です。EB4010相当品になります。RoHS2に対応仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-13
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3ねじれ角標準公差(mm)0~-20
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)80刃長(mm)22シャンク径(Φmm)12表面処理ノンコートねじれ角標準
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
...












![30A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669136-180827-02.jpg)

![50A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669154-180827-02.jpg)
![10A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669023-180827-02.jpg)
![15A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669111-180827-02.jpg)
![40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669145-180827-02.jpg)
![20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669127-180827-02.jpg)