カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)

「ac-25-e-4」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,100税込1,210特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
37,388税込41,127特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
36,975税込40,673特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
44,550税込49,005特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
37,675税込41,443特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズコガネイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
38,225税込42,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
29,900税込32,890
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
31,625税込34,788
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
49,775税込54,753
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,600税込14,960
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
50,738税込55,812
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)2ベース取付ベースなし
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用) TAKIGEN(タキゲン)薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷
塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
36,575税込40,233
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ベース取付ベースなしポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
37,125税込40,838
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
47,438税込52,182
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
52,388税込57,627
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J1X7R1E475K125AC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J1X7R1E475K125ACTDK
36,980税込40,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧25Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)CKD
60,775税込66,853
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)CKD
60,775税込66,853
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
46,750税込51,425
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用) TAKIGEN(タキゲン)止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
4日以内出荷
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付)TAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H