カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(13)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- KSフィルター(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- TDK(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤサカ工業(1)
- 本多電子(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
「ac-25-l-1」の検索結果

ロッドリンク(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥155税込¥1711個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21172
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160AシリーズG7Zアプリケーション産業用
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1206 (3216M) CGA5L1X7R1E475K160AC
TDK¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧25Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)抑制クラスClassII
コード出力形ロータリースイッチ AC
富士電機(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から52日以内出荷耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N
omron(オムロン)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から61日以内出荷標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:60W。◇定格内容量:25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)11.2色ブラック間口(mm)593電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×34.5×41冷媒R134a冷媒封入量(g)22定格内容積(L)25
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平面ハンドルカジリ防止用止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥225~税込¥248~1個4日以内出荷から5日以内出荷止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40
本多電子¥639,800税込¥703,7801個4日以内出荷一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器)
ミヤサカ工業¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。アズワン品番7-6391-01
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 非点滅 251kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷検出距離(mm)12電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DCねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様センサ技術 誘導デジタルスイッチング出力タイプ 2線式接続タイプ 1/2"20 UNF長さ 61.9mm実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃, 264V誘導型センサXS1 M30 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ検出距離(mm)10電源電圧(V)20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 ACねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
タツピンネジ
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ5X202シユ部品名称タツピンネジ図解NoJHC26U 本体部品_No.24、MB279SU 本体部品_No.19、GKB2401EG 本体部品_No.22、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、JC261DXL-1 本体部品_No.25、MB2630L ギヤケース部品_No.9、DB265SP 2G ギヤケース部品_No.9、AC266S 本体部品 タツピンネジ_No.18、MB265SPG ギヤケース部品_No.9、MBS3030 ギヤケース部品_No.9、MBS2630F ギヤケース部品_No.9、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、BCS263RS 本体部品_No.16、MB279SL 本体部品_No.21、MB267VLT 本体部品_No.31、DB233D L ギヤケース部品_No.9、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.9、BC300RS 本体部品 タツピンネジ_No.16、MB2603ML ギヤケース部品_No.9、MLB2700L 本体部品_No.21など
ワイン用濁度&ベントナイト測定器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目濁度/ベントナイト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05NTU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて測定原理90°散乱光方式使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTUPC接続RS232、またはUSBロギング200データ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-25
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800税込¥197,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)