カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- EPSON(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JAPANNEXT(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VIC(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- カネテック(2)
- コガネイ(1)
- コーセル(2)
- ホーリック(3)
- 光(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 大阪コネクター製造(3)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
三枚刃ホルダー ブルー
ナルビー(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り付属品キャップ色ブルー入数(個)1
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷産業用静電気除去ブラシTGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-301~318
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2310-M・AC-2310・AC-1300用幅(mm)31.7
アクリル板300×300×30mm
サンケーキコム¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色透明寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×30
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ロックナット付き
VIC エアコンフィルター
VIC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷エイケン工業VICブランドの自動車用エアコン(キャビン)フィルターです。車内へ送る空気に含まれるほこり、ちり、花粉などの粒子を捕集し、車内空気の清浄化を補助します。外気導入時だけでなく内気循環時にも通過する空気をろ過し、エアコン送風経路の清潔さの維持に役立ちます。車種ごとのフィルター収納部に装着する定期交換部品で、形状・寸法は適合車種ごとに異なります。メーカーは一般的な交換目安として1年または走行10,000kmを案内しています(実際の交換時期は使用環境に応じます)。用途自動車のエアコン吸気口・送風経路に装着する車室内用空気清浄フィルターの交換。車内のほこり、ちり、花粉等を低減するためのエアコン定期メンテナンス。エアコン作動時の風量低下、フィルター汚れが見られる車両の点検・交換。VIC適合表で指定される車種・年式・型式の交換用キャビンフィルターとして使用。
ピンケーブル
ENDY¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷から6日以内出荷音質にこだわったスタンダードタイプのラインケーブルです。仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥11,980税込¥13,1781本(30m)4日以内出荷AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。形状XLR3(メス)-XLR3(オス)色青
VIC エアコンフィルター
VIC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷エイケン工業VICブランドの高機能車室内用フィルター「Xpower(EXタイプ)」です。帯電加工したメルトブロー不織布層が静電気の作用で微細な粉じん、花粉由来のアレルゲンなどを捕集します。天然植物由来成分を利用した抗アレルゲン剤と抗菌剤を配した複合層により、捕集したアレルゲンの低減と菌の増殖抑制を図ります。特殊粉末活性炭を配した層により、車室内へ入る空気中のにおい成分・ガス状物質の吸着を図ります。メーカーはEXタイプについて、抗ウイルス加工素材(SEK認証に関する説明あり)の採用を案内しています。試験条件における性能であり、疾病の治療・予防効果を意味しません。複数のろ材層で捕集性能とエアコンの通気性との両立を目指した、車種別交換用キャビンフィルターです。用途自動車のエアコン吸気口・送風経路に装着する車室内用空気清浄フィルターの交換。車内のほこり、ちり、花粉等を低減するためのエアコン定期メンテナンス。エアコン作動時の風量低下、フィルター汚れが見られる車両の点検・交換。VIC適合表で指定される車種・年式・型式の交換用キャビンフィルターとして使用。
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥769税込¥8461本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥769税込¥8461本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥769税込¥8461本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
コレクションケース 扉付き ひな壇
YAMAZEN(山善)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷扉付きでホコリから守る、ひな壇できれいに飾れるアクリルのコレクションケース 。お気に入りのコレクショングッズを美しく飾るラック。前後の棚板を互い違いすることで、ひな壇ができるので、見やすく飾れる。棚の位置は5段階、5.4cm間隔で調整可能。前面扉、左右側板は透明度の高いアクリル素材を使用。後ろ姿も楽しめる背面もミラー仕様。スライド扉仕様でホコリから守る。本体背面のコード穴からテープライトが使用可能用途クリアケース ディスプレイケース フィギュアケース 卓上 棚 アクリル 背面ミラー ボックス 収納材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、アクリル樹脂、ガラス質量(kg)7棚板数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×22.5×35組立時間約30-40分棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)29×9.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×31.5
壁掛けできる コレクションケース 扉付き
YAMAZEN(山善)¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷扉付きでホコリから守る、壁面に取り付けできるアクリルのコレクションケース 。お気に入りのコレクショングッズを美しく飾るラック。卓上だけでなく壁掛けもできる。石膏ボードに虫ピン、もしくは木ネジで設置する金具付き。棚の位置は5段階、5.4cm間隔で調整可能。前面扉、左右側板は透明度の高いアクリル素材を使用。後ろ姿も楽しめる背面もミラー仕様。スライド扉仕様でホコリから守る。本体背面のコード穴からテープライトが使用可能。壁掛け用のガイド台紙付き用途ディスプレイケース フィギュアケース 卓上 棚 アクリル 壁掛け 背面ミラー 収納材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、アクリル樹脂、ガラス質量(kg)5耐荷重(kg)(天板)3、(棚板1枚当たり)1棚板数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×13×35組立時間約30-40分棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)29×9.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×9.5×31.5
精密平形水準器 300-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個ほか20日以内出荷から50日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)300×46×42感度(mm/m)0.1
AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC
フルーク(FLUKE)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷(1000V~)での電圧設定が可能用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279,800~税込¥307,780~1台当日出荷から30日以内出荷現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応
タイムリー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体にホワイトカラーを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR303:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)横380-490/縦555-610×幅542×奥行192表面処理非光沢コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度14ms入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷規格AD26AS/アルミボスツキ, 10~16フクム図解NoAC26S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC260RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC300RS-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC254H-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.21、BC260RS-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC254H 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.21、BC303RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC260DX 本体部品_No.9、BC263RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC250HL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.23、AC250H 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.21、BC300RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC32S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.18
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン
JAPANNEXT¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
ハイブリッドホルダ用整流器
カネテック¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。トラスコ品番836-14962018年トラスコ掲載ページ1 1154
現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279,800~税込¥307,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
高電圧プローブ 75MHz 1:1000
Tektronix(テクトロニクス)¥1,148,000税込¥1,262,8001個7日以内出荷TDS 1000シリーズ用アクセサリ TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702アズワン品番68-4150-72
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら