VIC エアコンフィルター
エイケン工業VICブランドの自動車用エアコン(キャビン)フィルターです。
車内へ送る空気に含まれるほこり、ちり、花粉などの粒子を捕集し、車内空気の清浄化を補助します。
外気導入時だけでなく内気循環時にも通過する空気をろ過し、エアコン送風経路の清潔さの維持に役立ちます。
車種ごとのフィルター収納部に装着する定期交換部品で、形状・寸法は適合車種ごとに異なります。
メーカーは一般的な交換目安として1年または走行10,000kmを案内しています(実際の交換時期は使用環境に応じます)。
- 用途
- 自動車のエアコン吸気口・送風経路に装着する車室内用空気清浄フィルターの交換。
車内のほこり、ちり、花粉等を低減するためのエアコン定期メンテナンス。
エアコン作動時の風量低下、フィルター汚れが見られる車両の点検・交換。
VIC適合表で指定される車種・年式・型式の交換用キャビンフィルターとして使用。
- 内容量
- 1個
注意
※必ず車名・年式・車両型式・純正品番をVIC適合表で照合してください。グレード・エアコン装備や製造時期により形状が異なる場合があります。※取り付け時は車両の整備要領に従い、フィルター表示の送風方向(AIR FLOW矢印等)を確認してください。
※装着部の落ち葉、ほこり等を取り除き、フィルターを折り曲げたり隙間を残したりせず確実に取り付けてください。
※ろ材の破損・変形・ひどい目詰まりがある場合は新品に交換してください。無理な洗浄や再使用は避けてください。
※メーカーの一般的な交換目安は1年または10,000kmです。粉じんが多い場所、交通量の多い場所などでは早期交換が必要な場合があります。
※すべてのにおい、アレルゲン、微粒子の完全除去を保証するものではありません。車両側の送風・換気機能を代替するものではありません。
フィルター・エレメント の新着商品
カテゴリ