カテゴリ

  • 制御機器(651)
  • 測定用品(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 電気材料(86)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 農業機械(79)
  • オフィス家具(66)
  • メカニカル部品(65)
  • 切削工具(53)
  • 自動車純正部品(49)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 研磨材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク部品(8)
  • 照明(8)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 作業服(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-32」の検索結果

1,800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1800本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333材質(本体)鋳鉄H95L125L252D1C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E30L3231材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H150K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)32最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ALH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333H95L125L252D1C1E30L3231L4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40H150K130N50呼び径(A)32M20ねじ方向左ネジ
安心クッション(コーナー) TRUSCO安心クッション(コーナー)TRUSCO(14件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10%KEMET
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 32 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-12
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(1000本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様)TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
業務用保冷・保温バック アルクーラー 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー新日本ケミカル・オーナメント工業(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(1000本)
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入KEMET
72,980税込80,278
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-93
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
アクリルキャスト板 光アクリルキャスト板(7件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から11日以内出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
樹脂キャップ 平角パイプ アルインコ樹脂キャップ 平角パイプアルインコ(9件のレビュー)
519税込571
1袋(2個)ほか
当日出荷
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂ブラック
アイアイ単色折紙15cm そら エヒメ紙工アイアイ単色折紙15cm そらエヒメ紙工(2件のレビュー)
249税込274
1冊
当日出荷
そら寸法(cm)15×15
安心クッションコーナー用 小 カーボーイ安心クッションコーナー用 小カーボーイ
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)15
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】 アイリスオーヤマエアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途緩衝材として。
アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ岩崎製作所(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)USB変換アダプター Type-A to Type-CBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌日出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用) タカチ電機工業アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032 シバタ工業安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032シバタ工業
19,980税込21,978
1足
4日以内出荷
JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。
用途冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。材質胴部:天然ゴム配合ブラックJIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格足幅EE材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)4.5
HEPAフィルター 日本エアーテックHEPAフィルター日本エアーテック(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷
アターク(ダイヤモンドやすり4本組) 東京オートマックアターク(ダイヤモンドやすり4本組)東京オートマック
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りストローク(mm)3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個質量(g)770使用時間連続運転可能寸法(mm)285×Φ44×63
(99071)ホース,バキユーム スバル(99071)ホース,バキユームスバル(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
安心クッション コーナー用 小 カーボーイ安心クッション コーナー用 小カーボーイ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)9長さ(mm)70幅(mm)37取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)15
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
55,300税込60,830
1個
当日出荷から翌日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
ステンレスサドル ケーブル用 永楽産業ステンレスサドル ケーブル用永楽産業
2,598税込2,858
1箱(25個)
翌日出荷
適合コレットストッパ BIG DAISHOWA適合コレットストッパBIG DAISHOWA
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。棚受は壁にビスで取り付けます。棚受に1X4材や合板をビスで取り付けてご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
パイプ用 樹脂キャップ 平角パイプ用 アルインコパイプ用 樹脂キャップ 平角パイプ用アルインコ
729税込802
1袋(4個)
当日出荷
パイプ端部の見栄えを良くします。平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。
トラスコ品番849-3813材質樹脂厚さ(mm)5ブラック
ACリベット2(ACーT(鉄ー鉄(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ACリベット2(ACーT(鉄ー鉄(鉄/三価ホワイト)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
58x33mm デジタル温度計 エスコ58x33mm デジタル温度計エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA728AC-32A
CAC32 1.2Lガラス容器 WARING(ワーリング)CAC32 1.2Lガラス容器WARING(ワーリング)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
用途対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJトラスコ品番134-9404材質ホウケイ酸ガラス幅(mm)125質量(kg)2高さ(mm)230奥行(mm)125
おべんとう(大型えほん) コクヨおべんとう(大型えほん)コクヨ
13,000税込14,300
1冊
翌日出荷
寸法(mm)345×300×35質量(g)1750
どんなはながさく?大型えほん コクヨどんなはながさく?大型えほんコクヨ
13,000税込14,300
1冊
翌日出荷
寸法(mm)340×297×33質量(g)1305
...