カテゴリ

  • 制御機器(90)
  • 自動車純正部品(22)
  • オフィス家具(10)
  • バイク部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-58」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AC58K)リベット ニッサン

    (AC58K)リベット

    ニッサン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • モニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mm FINDER

    モニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mm

    FINDER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:24 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.5 → 7秒●幅:58mm●72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V

    FINDER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 19.2V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 53mA。動作時間 = 10ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 極細

    カーボーイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
  • コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)

    コンタマシン バイメタル PM

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
  • 安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様

    カーボーイ
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)18厚さ(mm)4取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)25
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8ねじれ角標準
  • DCpak 3um ACシリーズ ダイセル

    DCpak 3um ACシリーズ

    ダイセル
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
  • [L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ

    [L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双

    エスコ
    2,090税込2,299
    1セット(10双)
    翌日出荷
    13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):82●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双
  • 260x120mm 短冊形一般標識[消火栓] エスコ

    260x120mm 短冊形一般標識[消火栓]

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983AC-58材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)360×120文字内容消火栓
  • クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • (99071)ホース,バキユーム スバル

    (99071)ホース,バキユーム

    スバル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (13228)リフタ,バルブ スバル

    (13228)リフタ,バルブ

    スバル
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (81502)ハーネス,リヤ スバル

    (81502)ハーネス,リヤ

    スバル
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (20330)コイル スプリング,フロント スバル

    (20330)コイル スプリング,フロント

    スバル
    9,889税込10,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (13218)シム,バルブ スバル

    (13218)シム,バルブ

    スバル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • PIPE COMPL-EXH,FR スバル

    PIPE COMPL-EXH,FR

    スバル
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • (81403)ハーネス,バルクヘッド スバル

    (81403)ハーネス,バルクヘッド

    スバル
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (64243)カバー,フロント クッション ライト スバル

    (64243)カバー,フロント クッション ライト

    スバル
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MR58)インバータ,AC ミツビシ

    (MR58)インバータ,AC

    ミツビシ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
  • (MR58)INVERTER,AC ミツビシ

    (MR58)INVERTER,AC

    ミツビシ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MR58)ソケット,AC インバータ ミツビシ

    (MR58)ソケット,AC インバータ

    ミツビシ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
    タイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数10コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネットプラグ形状スイング間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです耐トラッキング
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ほこり防止シャッター スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ほこり防止シャッター スイングプラグ

    エレコム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。ACアダプタを5つ挿すことがことができます。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1箱(58個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-82
  • スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    従来機種(※)より容積比で約58%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-B
    付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約165(本体のみ)外形寸法(mm)約126.0×53.0×25.6(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)5.2(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbps発熱量(KJ/h)約18.8(最大)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4000件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)11.9入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)248000@25℃、184000@40℃PoE対応非対応
  • ハイブリッド集じん機 マキタ

    ハイブリッド集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
    付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)仕様乾湿両用型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6