カテゴリ
- 制御機器(136)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- メカニカル部品(25)
- 自動車補修部品(18)
- 測定用品(14)
- 農業機械(13)
- 物流用品(10)
- バイク部品(5)
- 安全用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(10)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(32)
- EATON(イートン)(3)
- FINDER(3)
- HIOKI(日置電機)(6)
- ICOM(アイコム)(3)
- KITO(キトー)(10)
- KSフィルター(4)
- SIEMENS(20)
- SMC(32)
- SUN(3)
- TDK(5)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- アズワン(3)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- マルヤス電業(51)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
- 東芝(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ac-6s」の検索結果

JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)
サンホープ(6件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から6日以内出荷かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
ミラー 高さ21.5cm 6インチ 卓上 両面 スタンドミラー 拡大鏡 木製 天然木 化粧鏡 ナチュラル
パラデック¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷天然木の無垢材を使ったシンプルなデザインの両面スタンドミラーです。ウッドの落ち着いた質感の台座は、インテリアにも自然に溶け込みます。裏面は2倍率の拡大鏡です。材質本体:2mm厚ミラー(平/拡大鏡 約2倍)、アルミニウム、天然木、金属寸法(cm)約 幅16×奥行8×高さ21.5ミラー:直径14.5アズワン品番54-1474-21
ミラー 高さ21.5cm 6インチ 卓上 両面 スタンドミラー 拡大鏡 木製 天然木 化粧鏡 ブラウン
パラデック¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷天然木の無垢材を使ったシンプルなデザインの両面スタンドミラーです。ウッドの落ち着いた質感の台座は、インテリアにも自然に溶け込みます。裏面は2倍率の拡大鏡です。材質本体:2mm厚ミラー(平/拡大鏡 約2倍)、アルミニウム、天然木、金属寸法(cm)約 幅16×奥行8×高さ21.5ミラー:直径14.5アズワン品番54-1474-22
Schaffner IECフィルタ スナップイン 6A 250 V ac, FN261S-6-06-10
SCHAFFNER¥159,800税込¥175,7801箱(60個)8日以内出荷仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 34mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
デジタルフォースゲージ 普及型
イマダ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044アズワン品番65-7296-15
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032アズワン品番65-7324-08
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6483電圧(V)230アズワン品番65-7295-60
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463アズワン品番65-7295-88
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N
SIEMENS¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6481アズワン品番65-7296-43
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6485アズワン品番65-7294-92
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6486電圧(V)230アズワン品番65-7295-75
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6491アズワン品番65-7294-69
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032●コード番号:217-6473アズワン品番65-7296-27
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6467アズワン品番65-7296-08
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥92,980~税込¥102,278~1個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032