カテゴリ
- 切削工具(265)
- 制御機器(260)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- パソコン/周辺機器(124)
- 測定用品(68)
- バイク部品(41)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 研磨材(27)
- 防災用品(21)
- 自動車補修部品(13)
- 作業工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 溶接用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 学童・教育用品(7)
- 電動工具(7)
- 安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業機械(4)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 理美容(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(245)
- コガネイ(110)
- NEC(63)
- 三菱電機(36)
- 富士電機(27)
- RS PRO(24)
- Dynabook(19)
- KITACO(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- omron(オムロン)(12)
- イチグチ(11)
- サンワサプライ(9)
- ParkerTAIYO(9)
- ABB(9)
- エスコ(8)
- CKD(8)
- TDK(8)
- ブランドをもっと見る
「ac-80」の検索結果

安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
クッションL字型 コーナー用
カーボーイ(14件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
DC/ACインバーター80W
カシムラ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
制電フォルテックスニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥3,333税込¥3,6661個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様
カーボーイ¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷長さ(mm)37幅(mm)18厚さ(mm)4取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)3
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA
CKD(2件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1個当日出荷大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易材質H-NBR(シール)電圧(V)DC24保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)ポート数2消費電力(W)0.6定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7作動方式パイロット式耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
EVOコード式ボディー
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速コード長さ(m)3
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm
パイロット¥779~税込¥857~1本当日出荷長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。用途紙への筆記方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー芯径(mm)0.5商品タイプ本体
LPウェーダーグルー
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥829税込¥9121個6日以内出荷*透湿防水素材、クロロプレン素材、両方に使用できる接着剤です。*強力な接着力、シーリング力、高い耐水性と耐久性、硬化後もフレキシブルです。*また常温でも保存が可能で最後まで使い切ることができます。中のエアを抜いて口をしっかり閉めて保存してください。*透湿防水素材の修理にはAC-81シーリングテープが、クロロプレン素材の修理にはAC-82クロロプレンリペアパッチセットが必要になります。*ウェーダー修理の説明書が付属します。材質変成シリコーン樹脂容量(mL)10
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
アルミカラビナ コード付き
SK11¥868税込¥9551個当日出荷アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
アルミカラビナキーリール付き
SK11(4件のレビュー)¥868~税込¥955~1個当日出荷アルミカラビナと邪魔にならない伸縮式キーリールのセットです。アルミのカラビナと邪魔にならない伸縮式のキーリールをセットにしました。用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
...