カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「ac-cf100m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュボールカゴ(箱型)フレーム MIKASA (ミカサ)

    メッシュボールカゴ(箱型)フレーム

    MIKASA (ミカサ)
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷
    メッシュボールカゴフレームのみ
    材質アルミ質量(kg)約5.16(セット質量)シルバー寸法(cm)64×64×104入数(個)15~20(バレーボール)
  • 静電気除去クロスフローファン ベッセル

    静電気除去クロスフローファン

    ベッセル
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
    用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
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
"ac-cf100m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷