カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「ac-cf100m」の検索結果

メッシュボールカゴ(箱型)フレーム
MIKASA (ミカサ)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷メッシュボールカゴフレームのみ材質アルミ質量(kg)約5.16(セット質量)色シルバー寸法(cm)64×64×104入数(個)15~20(バレーボール)
静電気除去クロスフローファン
ベッセル¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下