カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-m01sb」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
  • 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

    電源コード(2P・ストレートプラグ)

    サンワサプライ(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
    ブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • ACインレット AC-Mシリーズ エコー電子(EDK)

    ACインレット AC-Mシリーズ

    エコー電子(EDK)
    8,998税込9,898
    1セット(100個)
    5日以内出荷
  • インレットPシリーズ エコー電子(EDK)

    インレットPシリーズ

    エコー電子(EDK)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
  • ACコネクター マル信無線電機

    ACコネクター

    マル信無線電機(12件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • 機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用はめ込みコンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式半田付け端子
  • 電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム

    電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン

    エレコム(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)112定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。適合規格PSE適合(本体)コード長さ(m)2プラグ2ピン・ストレートプラグプラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】2ピン
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インレット HAKKO(白光)

    インレット

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
  • RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

    ロッカスイッチ

    エコー電子(EDK)(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    (マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
  • 2P 15A インレット(取付金具付) 明工社

    2P 15A インレット(取付金具付)

    明工社
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • 電源インレット防塵プラグ PLC タカチ電機工業

    電源インレット防塵プラグ PLC

    タカチ電機工業
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE(UL94V-0)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3CN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
  • ACコード ユニファイブ

    ACコード

    ユニファイブ(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • ギヤケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ギヤケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    規格TKA23DX, 10~16フクム図解NoLBC233UT 本体部品_No.9、BC230MN(Y13) 本体部品_No.9、JC231DXL 本体部品_No.11、JC231DXL-1 本体部品_No.11、BC234MN 本体部品_No.9、LBC233M-DX 本体部品_No.17、JHC230U 本体部品_No.9、JC234DXL 本体部品_No.20、BC230MN 本体部品_No.9、AC23DX 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.10、LBC233UT-1 本体部品_No.9、JC233DX 本体部品_No.19、BC230ML 本体部品_No.11、BC233MN 本体部品_No.9、BC230M 本体部品_No.9、TKA23DX 本体部品_No.10、BC230RS 本体部品_No.9、JHC230U(Y13) 本体部品_No.9、AC236SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、JC233DXL 本体部品_No.20、JC234DX 本体部品_No.19、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ギヤケースクミタテ_No.10、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ギヤケースクミタテ_No.10、AC236S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.11、AC23DXL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.11、JC231DX-1 本体部品_No.9、JC231DX 本体部品_No.9、LBC234M-DX 本体部品_No.10、AC236NS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC23SB 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.10、BC230MG 本体部品_No.13