カテゴリ
- 制御機器(898)
- 防災用品(181)
- パソコン/周辺機器(123)
- 測定用品(45)
- 電気材料(42)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 防犯用品(28)
- カー用品(27)
- バッテリー・電装(25)
- 家電(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 電動工具(10)
- 測定関連サービス(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 学童・教育用品(3)
- エンジン工具(3)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- azbil(旧:山武)(21)
- IDEC(和泉電気)(135)
- Jackery(ジャクリ)(21)
- JAPANNEXT(28)
- Lumberg Automation(26)
- omron(オムロン)(130)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- RS PRO(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(18)
- TDKラムダ(36)
- TRACO POWER(42)
- XP POWER(26)
- エスコ(19)
- マルヤス電業(75)
- ロジテック(20)
- ワイドミュラー(24)
- 三菱電機(66)
- 大橋産業(BAL)(17)
- 富士電機(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ac/dc 12v 10a」の検索結果

AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
エアーステーションプロ用 12V ACアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ショックセンサーキット
ワンダーキット(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC6タイマー時間約0.6~30秒動作モード2種(タイマー、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約3mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
ACアダプター12V1A
マザーツール(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
AC/DCコンバータ ESシリーズ
アルス(イーター電機)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から7日以内出荷効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
AC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台欠品中家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプターDC12V2A
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
AC/DCアダプター
エフケイシステム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。コード長さ(m)1.6
ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
AC/DC 変換ソケット電源 2A
カシムラ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。色ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
AC-DCスイッチング電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から103日以内出荷環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
AC-DCオンボード電源
TDKラムダ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷外付け部品(ヒューズ、電解コンデンサなど)不要なオールインワン設計 小型化:基板占有面積66%低減KWS10A、KWS10比較時) 高効率:88%(KWS25A-24、200VAC入力時) 無負荷時待機電力:0.5W以下 広い動作周囲温度:-10~85℃(出力ディレーティングあり※起動保証-40℃) 従来品KWSシリーズ・KSシリーズとピン互換の「楽置(らくおき)ボード」をラインアップ(KWS-Aシリーズを搭載済み)形状オンボードタイプパワーモジュール冷却方式自然空冷出力電圧可変範囲(V)固定入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
AC100V・DC12V・USBポータブル電源
エスコ¥278,700税込¥306,5701台翌日出荷正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
ACアダプタ 12V 1A
UNIFIVE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-29定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
バッテリーチャージャー 12V専用
ACDelco¥29,980税込¥32,9781台当日出荷全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載用途バッテリー充電器適合AC to DC変換率:80%approx質量(g)1950寸法幅226X奥行140X高さ190定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示使用電源(V)AC100定格出力電圧DC12V/15Aバッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー定格入力270VA最大出力電力220VAステージ数充電:4ステージ
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から103日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
AC/DCインバーター
日動工業(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷から4日以内出荷DC12Vに変換!! 建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659~税込¥725~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m
エレコム¥7,698税込¥8,4681台当日出荷。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式
エスコ¥88,500税込¥97,3501台翌日出荷電源のない場所での電気機器の使用に。仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
LiTime 12V10A バッテリー充電器
LiTime¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用バッテリーチャージャー 。出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる。迅速な充電時間: 高効率設計により、バッテリーチャージャーを大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる。満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。バッテリーチャージャーの使い方も簡単。バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる。アップグレード接続:利便性を高める M8 端子と 50A アンダーソンコネクタ。コンパクトな設計:優れた放熱設計があり、小型で軽量で、持ち運びに便利。スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える。バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する。安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する質量(kg)0.94出力電圧(V)14.6出力電流(A)10機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証CEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)5
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個当日出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ
ユーボン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥919税込¥1,0111個欠品中付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)極数1使用温度範囲(℃)-30~70端子形状ねじシールタイプ材質(アクチュエータ)真鍮動作方式ラッチ機能全防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4機能動作ON-ON回路単極双投アズワン品番67-0358-44最大取付パネル厚(mm)4電流容量10A 125VAC、10A 30VDC耐電圧(V/min)AC1.5k以上アクチュエータ長さ(mm)17.5
...