LiTime 12V10A バッテリー充電器

LiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器 - LiTime

12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用バッテリーチャージャー
出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz
復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる
迅速な充電時間: 高効率設計により、バッテリーチャージャーを大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる
満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。バッテリーチャージャーの使い方も簡単。
バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる
アップグレード接続:利便性を高める M8 端子と 50A アンダーソンコネクタ
コンパクトな設計:優れた放熱設計があり、小型で軽量で、持ち運びに便利
スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える
バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する
安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する

機能
0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇
質量(kg)
0.94
出力電圧(V)
14.6
出力電流(A)
10
保証期間
二年
コネクタ
M8(アンダーソンコネクタ)
過電流保護
○
動作温度(℃)
-20 ~ 40
各種認証
CE
ストレージ
-40℃ ~ 70℃
最大入力電流(A)
5
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281766LiT-BC12V10A
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする