2分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる2分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。
入力 出力1端子間通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D2S(70389)※DXアンテナのHP確認