カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • 自動車純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 照明(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-101」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110帝国チャック(ソール)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
アクリル紐 ユタカメイクアクリル紐ユタカメイク(14件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
安心トラクッション(L字型) TRUSCO安心トラクッション(L字型)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
安心クッションL字型900mm 大(トラ柄) カーボーイ安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)カーボーイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
穴キャップ10mm ダンドリビス穴キャップ10mmダンドリビス(5件のレビュー)
239税込263
1箱(14個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデンエア式ペール缶タイプ掃除機スイデン
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)質量(kg)9.5(本体:7.7)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)タイプ乾湿両用型空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
5,598税込6,158
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)気泡検出センサ BE-AHシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
BE-AC101 - パナソニック
種別感度調整ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)気泡検出センサ BE-AHシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
BE-AC101P - パナソニック
種別感度調整ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様カーボーイ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)18長さ(mm)900幅(mm)55取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
撥水性・撥油性に優れた素材を使用したベレー帽子です。シンプルなデザインで、カフェやレストランの制服にも最適です。後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・撥油頭囲(cm)56~60生地ユースフル・ウェザー性別男女兼用
18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)
8,498税込9,348
1個
欠品中
防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(2個)
当日出荷から96日以内出荷
材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズコーセル
4,198税込4,618
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
4,479税込4,927
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)コンタマシン バイメタル PMNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(1件のレビュー)
519税込571
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
メッツェンバウム剪刃 両鈍 145mm ACシリーズ nopaメッツェンバウム剪刃 両鈍 145mm ACシリーズnopa
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000017医薬品医療機器等法一般医療機器
防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco防爆ダブルボックスエンドレンチAmpco
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)シリンダゲージ換えロッドSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
アングルボックスコネクタ 45° 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ 45°大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アングルコネクタ45°曲り
仕様ロックナット付き
200x113x 75mm パーツトレー(青) エスコ200x113x 75mm パーツトレー(青)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-101B材質PP質量(kg)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75内寸(mm)184×94×70
アジャスタブルキャリア フロロウエアー/インテグリスアジャスタブルキャリアフロロウエアー/インテグリス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
アズワン品番1-8205-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
バリケアウエハー,10cm×10cm コンバテックジャパンバリケアウエハー,10cm×10cmコンバテックジャパン
9,998税込10,998
1箱
4日以内出荷
ストーマ周囲の深いしわ・くぼみを補正する補正用皮膚保護剤。 皮膚に優しい「バリケア」皮膚保護剤を採用。 くぼみやしわに合わせて自由にカットし、補正に用います。
寸法(cm)10×10
アングルボックスコネクタ 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アングルコネクタ90°曲り
仕様ロックナット付き
200x113x 75mm パーツトレー(赤) エスコ200x113x 75mm パーツトレー(赤)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
積み重ね可能。
材質PPエスコ品番EA957AC-101R質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
200x113x 75mm パーツトレー(黄) エスコ200x113x 75mm パーツトレー(黄)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-101Y材質PP質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
FACシリーズ クリーン排気フィルタ CKDFACシリーズ クリーン排気フィルタCKD
4,513税込4,964
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ろ過度(μm)0.01
AC90°アングルコネクター ネオフレックスAC90°アングルコネクターネオフレックス
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
カスタムスクエアーミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]カスタムスクエアーミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
5,298税込5,828
1本(10m)
翌々日出荷
AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)