カテゴリ

  • 制御機器(175)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 自動車純正部品(19)
  • 農業機械(14)
  • 医療(9)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-37」の検索結果

394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触器リレー SIRIUSシリーズ 42 V ac 37 W SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 42 V ac 37 WSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●許容入力:37 W●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7343-91
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kWEATON(イートン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608アズワン品番65-7347-02
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kWEATON(イートン)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-53
安心クッション はさみこみ型 カーボーイ安心クッション はさみこみ型カーボーイ(16件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
979,800税込1,077,780
1個
7日以内出荷
効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト設定とグラフィカルユーザーインターフェイスにより、コンバータに関する特別な知識がなくてもローカル試運転が可能 独自の機能:コンバータデータセットのパラメータ設定やクローン作成のための SINAMICS SD メモリカードです データのバックアップにより、簡単に交換できます コンバータの試運転、診断、及び制御 内蔵 PID コントローラ x 4 :高レベルコントローラ( PLC )なしでモータに依存しないプロセス制御のための分散クローズドループ制御 自由にプログラムできる 3 つのデジタルタイマスイッチ制御で、日次又は週次プログラムを自由に選択できます
仕様●許容入力:37 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:72 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:184-0132アズワン品番65-7328-65
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
899,800税込989,780
1個
7日以内出荷
効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し
安心クッション はさみこみ TRUSCO安心クッション はさみこみTRUSCO(15件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:6 NO + 2 NC●接続方式:ねじ●幅:116.7mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:230 V acアズワン品番65-7292-49
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-19
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dc●コード番号:136-3663アズワン品番65-7317-97
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:4NO●接続方式:スプリング式●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V acアズワン品番65-7318-26
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:6 NO + 2 NC●接続方式:スプリング式●幅:120.7mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3675アズワン品番65-7293-70
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:400 V ac●コード番号:136-3659アズワン品番65-7318-30
安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO安心クッション丸型 トラ柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
アイアイ単色折紙15cm ちゃいろ エヒメ紙工アイアイ単色折紙15cm ちゃいろエヒメ紙工(1件のレビュー)
249税込274
1冊
当日出荷
ちゃいろ寸法(cm)15×15
エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPAエアコンリモコン メーカー別 7機種ELPA(1件のレビュー)
3,132税込3,445
1個
当日出荷
◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン ◇大きく見やすい液晶画面 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き ◇0.5℃単位の温度調節に対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります ◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ岩崎製作所(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
Calme 3色 ぺんてるCalme 3色ぺんてる
349税込384
1本
当日出荷から翌々日出荷
心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の鑑定官も抜群です。シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。
用途・不快な音を軽減する、静かで心地よいノック感⇒ノック時の操作音を66%低減。※メーカー比、音圧パスカル(音の強さ)での比較 手に感じる衝撃も和らげています。・筆記具では他にない、安定感抜群の革調グリップ⇒ロンググリップなので、持つ場所を選ばず、手にフィットします。・シンプルながら、個性のあるデザイン⇒少ない要素で構成された線は、印象に残るオリジナリティを生み出します。・汚れいくく、筆跡がきれいに見えるなめらか油性インキ方式ノック式インク色黒・赤・青色数3色ボールペン繰り返し・詰め替え対応
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用) タカチ電機工業アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波ミニ溶着器ソニックシーラー 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー本多電子(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
泡タンク付き散水ノズル ハック泡タンク付き散水ノズルハック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗剤をタンクに入れるだけで洗剤と水を同時に噴射できる散水ノズルです。洗剤量も調節可能となっています。洗車以外にも、液体肥料を補充して植物の水やりに使うこともできます。用途に合わせて8種類の散水パターンを使い分け可能です。
用途洗車に。植物の水やりに。セット内容本体×1個、タンク×1個、取扱説明書カーキー容量(mL)100使用可能液体市販の家庭用中性洗剤、洗車用中性洗剤、液体肥料適合ホース内径(Φmm)12~15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×165×220
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
ファスナー (B467) MAZDA(マツダ)ファスナー (B467)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
3色ボールペン Calme カルム 0.7mm ぺんてる3色ボールペン Calme カルム 0.7mmぺんてる
319税込351
1本
3日以内出荷
ボールペンの「カチカチ」というノック音。多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。その上ノック感もソフトで優しい。「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。ノック時の操作音を従来品と比べて66%低減しました。(※メーカー比、音圧パスカルでの比較)ノック作動時に手に感じる衝撃も和らげています。カメラの持ち手を思わせる革調グリップを採用。ロンググリップなので、どこで握っても手にしっとりフィットします。濃く発色の良いなめらか油性インキを搭載。従来品を改良し筆跡のボテを軽減しているため、書いた後に汚れにくいインキです。
インキ:黒・赤・青機構ノック式ボール径(Φmm)0.7材質(インキ)油性染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
パック Calme 3色 ぺんてるパック Calme 3色ぺんてる
349税込384
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の鑑定官も抜群です。シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。
用途・不快な音を軽減する、静かで心地よいノック感⇒ノック時の操作音を66%低減。※メーカー比、音圧パスカル(音の強さ)での比較 手に感じる衝撃も和らげています。・筆記具では他にない、安定感抜群の革調グリップ⇒ロンググリップなので、持つ場所を選ばず、手にフィットします。・シンプルながら、個性のあるデザイン⇒少ない要素で構成された線は、印象に残るオリジナリティを生み出します。・汚れいくく、筆跡がきれいに見えるなめらか油性インキ方式ノック式インク色黒・赤・青色数3色ボールペン繰り返し・詰め替え対応
3色ボールペン Calme(カルム) 0.7mm ぺんてる3色ボールペン Calme(カルム) 0.7mmぺんてる
349税込384
1本
4日以内出荷
「気品とやさしさの静穏設計」ノック音が静かで心地よく使える油性ボールペン「Calme」シンプルながら個性を出せるデザインと色合い、ノック音が静かな設計で、使うシーンを選ばず、静かで穏やかな「書く」時間に寄り添います。
用途スタンダードな油性インクなので、使う場面を選びません。公文書・メモ・手帳・ノート筆記などに。パープルインク色黒・赤・青
どでかミュージックマット HACどでかミュージックマットHAC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
メロディが鳴ったり動物が歌ったりする、マット式で楽しく弾けるビッグサイズのメロディマットです。ドレミファを奏でる標準モードとイラストをタッチすると動物が鳴くモード、その他にも録音&再生モードなど、楽しい機能がたくさん搭載されています。標準モードの音階は、ドから次のオクターブのミまでの10個です。動物の鳴き声の種類は、イヌ、カエル、サル、ライオン、トリ、ゾウ、ヒツジの7種類です。折りたたんでコンパクトに収納できるのでお片づけの時もすっきりです。
用途お子様用に。楽しみながらの音楽学習に。遊びながらの運動能力に。カラフル電源単3電池×3本本体高さ(mm)約360本体幅(mm)約1100
蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンドハック社
1,890税込2,079
1個
4日以内出荷
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。色はブラウンで、サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。コードレスのため、使う場所を選びません。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース、保証書、取扱説明書材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分有効時間4~5時間表面温度(℃)60
防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット TAKIGEN(タキゲン)防水セパレートハンドル用ダブルロックユニットTAKIGEN(タキゲン)
3,734税込4,107
1個
4日以内出荷
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装番号:TAK80タキゲンコード4554
油性ボールペン Calme カルム 3色 0.7mm パック入 ぺんてる油性ボールペン Calme カルム 3色 0.7mm パック入ぺんてる
329税込362
1本
3日以内出荷
使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン。ボールペンの「カチカチ」というノック音、多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。その上ノック感もソフトで優しい。
インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)70×45種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-7045スイッチ3点(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-7045スイッチ3点(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽハック社
2,240税込2,464
1個
6日以内出荷
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:くまさん有効時間4~5時間表面温度(℃)60
リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XLJIT
4,690税込5,159
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
リングくれよん 10色セット コクヨリングくれよん 10色セットコクヨ
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
イラスト:たちもとみちこ
用途鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。クレヨン10色(あか・だいだい・きいろ・みどり・あお・むらさき・もも・うすだいだい・ちゃ・くろ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×116×46色数10
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ SシリーズLEMO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50