カテゴリ
- 制御機器(253)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- パソコン/周辺機器(28)
- 梱包用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(4)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(4)
- AMPHENOL(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(7)
- Festo(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(14)
- SMC(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Zebra Technologies(11)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- マルヤス電業(149)
- ロジクール(3)
- 三菱電機(7)
- 富士電機(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ac1b001」の検索結果

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から3日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から72日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード
富士電機(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。種類電磁接触器
テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター色ブラック使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8.1(typ)対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(Micro B)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年保証フォーマット形式NTFS(出荷時)インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32B7
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 32 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Min: -5℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から63日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466アズワン品番65-7999-57
ディップタイマ H3FA
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から82日以内出荷有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ
Festo¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から62日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D09B7
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D09B7コンタクタSchneider Electric LC1D09B7モデルは、24 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が9 Aとなっています。
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。作動タイプは電気式で、標準ベースのバルブは ISO5599-1 に準拠しています。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7512アズワン品番65-7988-17
標準形電磁接触器 SCシリーズ
富士電機¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7479アズワン品番65-8014-16
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589アズワン品番65-8009-59
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540アズワン品番65-7979-71
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 は、正方形プラグで形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7538アズワン品番65-7995-38
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7488アズワン品番65-8011-55
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から62日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 高頻度開閉用
富士電機(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39