カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ac20-183」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-67
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-64
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-74
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-59
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-71
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-72
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7296アズワン品番65-7805-21
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7297アズワン品番65-7791-55
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7295アズワン品番65-7805-95
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7294アズワン品番65-7791-73
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7298アズワン品番65-7791-66
  • 超音波溶着器 キュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)

    超音波溶着器 キュッパ

    朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    7日以内出荷
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ TFT, , 1024 x 768pixels RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ TFT, , 1024 x 768pixels

    RS PRO
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 183 x 141 x 25.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2視野領域高さむ = 121.54mmRoHS指令(10物質対応)対応