カテゴリ

  • 制御機器(1,701)
  • 電気材料(68)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 測定用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 住設機器(6)
  • 完成車(6)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac250v 2a」の検索結果

1,949件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FCM 250V 2A EM 8H02 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FCM 250V 2A EM 8H02 1袋 10個入

    日本製線
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-761形状リード線付き全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-761アズワン品番65-8080-44溶断速度M
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    279税込307
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

    ガラス管ヒューズ

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
    質量(g)3種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250サイズ(mm)6.35×30
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    341税込375
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線
  • AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(2P)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ

    冨士端子工業
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
    用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
  • 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-705形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-705アズワン品番65-8094-97溶断速度T
  • 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-632形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-632アズワン品番65-8095-01溶断速度M
  • AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ

    冨士端子工業
    7,112税込7,823
    1箱(200本)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
    用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
  • TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 10A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.29mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218002.MXP

    LITTELFUSE
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP

    LITTELFUSE
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235002.MXP

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●定格電流 : 2A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは●幅広い用途の要件に対応すると同時に●確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは●電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され●内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219002.MXAP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219002.MXAP

    LITTELFUSE
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    欠品中
    0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239002.MXP

    LITTELFUSE
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 0232002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 0232002.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    欠品中
    PSE. 普通溶断型ヒューズ 232シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216002.MXP

    LITTELFUSE
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FJL 250V2 A EM 8H02 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FJL 250V2 A EM 8H02 1袋 10個入

    日本製線
    999税込1,099
    1袋(10個)
    欠品中
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Recognized:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA Component Acceptance:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO 413683 (250V 1A~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FJLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-789アズワン品番65-8094-90
  • IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac SCHURTER

    IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac

    SCHURTER
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:DD12●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9645アズワン品番65-7784-75
  • IECフィルタコネクタ パネルマウント 2A 250 V ac SCHURTER

    IECフィルタコネクタ パネルマウント 2A 250 V ac

    SCHURTER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適。DC12シリーズ。SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。特長と利点:。前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意。背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現。6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子。ラインスイッチ。小型。優れたシールド。シングル素子は配線済み。標準タイプと医療タイプを用意。照光式及び非照光式のラインスイッチオプション。黒色又は白色を用意。製品の用途:。DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:パネルマウント●IECコネクタタイプ:C14●幅:44.3mm●深さ:60.5mm●高さ:34.4mm●コード番号:500-6148アズワン品番65-7778-54
  • AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11

    SCHURTER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 1A●定格電圧: 125 V ac、250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 30.5mm●深さ: 42.9mm●高さ: 50mm●IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5×20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイルRoHS指令(10物質対応)対応
...