カテゴリ
- 制御機器(116)
- 自動車純正部品(25)
- 切削工具(15)
- 測定用品(13)
- 厨房用品(10)
- 電動工具(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 家電(8)
- 卓上消耗品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom(51)
- スバル(23)
- 日研工作所(13)
- エスコ(8)
- SMC(7)
- IK(猪熊製作所)(7)
- 昭電(6)
- RS PRO(6)
- Kudom(6)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
- フルーク(FLUKE)(5)
- ブウジャ(5)
- SAMTEC(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- AMPHENOL(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 三木プーリ(3)
- パオック(3)
- CARLO GAVAZZI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ac280」の検索結果

フック・クリップ AC280
フルーク(FLUKE)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2付属品赤・黒各1個セットトラスコ品番765-7544最大電流(A)3使用環境温度(℃)-20~55
AC-280DD2用カーボンブラシ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
ACドリルドライバ用カーボンブラシ
パオック¥669税込¥7361個3日以内出荷ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシです。用途ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシとして適合機種AC-280DD材質本体/カーボン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×9入数(個)2
SQPRO パルコ
シンコール¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)4日以内出荷形状レベルループパイル規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
ACドリルドライバ
パオック¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー
弘進ゴム¥4,298税込¥4,7281足6日以内出荷屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。艶タイプです。形状ハイカット色ネイビー種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 0402, HSMA-C280
BROADCOM¥91,980税込¥101,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 0402実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 Vシリーズ = HSMRoHS指令(10物質対応)対応