カテゴリ
- 制御機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業(3)
- omron(オムロン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- RS PRO(2)
- ELPA(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KENWOOD(1)
- KSフィルター(1)
- BARCO(1)
- Clock Work Tea Party(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「ac30-02g」の検索結果

小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
低圧用検電器
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
ClickShare CX-50 (アクティベーション済モデル)
BARCO¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷CX-50はパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアし、投影されているコンテンツを手元のPCに表示できる、中大規模会議室に最適なワイヤレスカンファレンスツールです。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlay、Google Castを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。またUC(ユニファイドコミュニケーション)ツールと組み合わせて使用すれば、ClickShareボタンを使うだけで、PCカメラ、スピーカーマイクがルームカメラやルームスピーカーマイクに切り替えられます。仕様●オペレーティングシステム:Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降。Android v11以降(ClickShareアプリ)、iOS 14以降(ClickShareアプリ)●ClickShareボタン:2●ClickShareアプリ:デスクトップとモバイル●ネイティブプロトコル:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):最小32●同時投影数:2●認証プロトコル:WPA2-PSKのスタンドアロンモード、ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X●無線伝送プロトコル:IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1●Reach:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート) 周波数帯域2.4GHZおよび5GHz(DFS)●周波数帯域:2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応)●盗難防止システム:ケンジントン ロック●タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性:タッチスクリーンサポート:あり、双方向性:あり●ワイヤレスコンファレンス:アプリまたはボタン経由●ローカルビュー:高画質●ネットワーク接続:LAN & Wi-Fi(デュアル)●管理とレポート:あり質量(g)900外形寸法(mm)39×200×202(高さ×幅×奥行き)電源標準110/220 V ACプラグ消費電力動作時: 50W (最大)/スタンバイ時: <8W (ネットワークスタンバイ)、< 0.5W (ディープスタンバイモード)接続1×イーサネット LAN 1Gbit/1×USB Type-C 2.0(背面)、2×USB Type A 2.0(背面)、1×USB Type A 2.0(前面)/オーディオ アナログ ライン出力ミニジャックソケット(3.5mm)、デジタルS/PDIF保存温度(℃)-20~60使用周囲温度(℃)0~40ノイズレベル最大 25dBA @ 0-30℃/最大 30dBA @ 30-40℃ビデオ仕様出力:4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI(TM)1.4b、入力:1920x1080 @30HzHDMI 1.4bオーディオ出力USB、SPDIF、ジャック、HDMI使用周囲湿度(%RH)0~85(結露なし)保存湿度(%RH)0~90(結露なし)
集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイト
ELPA¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh。連続使用時間:約30時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約2時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ36mmx幅23mmx奥行20mm。 充電ケース 高さ54mmx幅30mmx奥行54mm。質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 38g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各2 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。両耳密閉タイプ。耳にフィットするイヤーピース仕様。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
熱伝導ゲル
Clock Work Tea Party¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm成分シリコン、酸化金属セット内容塗布用ガン比重3.0g/cm3難燃性V-0RoHS指令(10物質対応)対応
6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ
KENWOOD¥48,980税込¥53,8781台7日以内出荷ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能。「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ステアリングリモコン機能に対応。ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応。HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用。スマートフォンの音楽を高音質で再生。高音質ハンズフリー通話を実現。静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー。USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生。AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応。2.1A(アンペア)出力のUSB端子。音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)。メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応。フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能。低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能。小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷規格6X16.5XT1.2図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.38、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ_No.30、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒラザガネ_No.33、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、GS25EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.31など
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M5X25アプセツト図解NoBC2520D BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MB2600TL26 本体部品_No.32、MB227MKM 本体部品_No.26、MB265CKM 本体部品_No.44、MB267VL 本体部品_No.16、SV23A 本体部品_No.25、BC26MA-1 本体部品_No.27、MB2010ML 本体部品_No.26、MBS320-3T 本体部品_No.35、TK23 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.42、DB261L 本体部品_No.28、MB267MKM 本体部品_No.28、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS260-3F 本体部品_No.38、DB263 L 本体部品_No.29、MB2460L 本体部品_No.30、DB233D 2G 本体部品_No.27、OS26KL 本体部品_No.31、MB2630L 本体部品_No.29、AC26S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.34など
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,610税込¥40,2711台10日以内出荷から100日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥62,980税込¥69,2781台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
セレクタスイッチ A30NW
omron(オムロン)¥2,198~税込¥2,418~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)