カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ac30-03g」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.61MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.62MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.62MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(0.59MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.7MB)図解NoGS251S エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、AC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、TKA26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC233SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC234S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2703U エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC264SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252-1 リコイルスタータ部品 リール_No.3、MSJ15L-125 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、BC234SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、LBC233SL-1 リコイルスタータ部品_No.3、AC26SAL エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、GKB2203G エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC23DXL リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 リール_No.30、AC23SAL エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3など