カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- オフィス家具(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ac32-f3」の検索結果

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32F)
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源AEAシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から88日以内出荷AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-100
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-300
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-150
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥68,063~税込¥74,869~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥55,000~税込¥60,500~1個8日以内出荷から32日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格アカツメナシ図解NoMBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 トップカバー_No.15、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.17、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 トップカバー_No.15
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷図解NoMBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ピストンリング_No.27、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29など
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-400
SMC¥20,980税込¥23,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-150J
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-25
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 両側肘付 3人用 1800W580D750H ライムグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×580×750グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 両側肘付 3人用 1800W580D750H ペールベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×580×750グリーン購入法適合