カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「ac40-03g」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
7,013税込7,714
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-ASMC
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ねじの種類NPT
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等消費電力(W)(最大)45電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-35
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
クランプメーター デジタル エスコクランプメーター デジタルエスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能アズワン品番65-9272-30
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 NewlandAndroid搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1Newland
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプですAndroid 13搭載で多様なアプリケーションに対応クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)Android OS搭載の業務用端末Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンスOS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
141,800税込155,980
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)オフィスソフトなし
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~)CKD
1,877,975税込2,065,773
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~)CKD
1,634,600税込1,798,060
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~)CKD
3,546,263税込3,900,889
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~)CKD
737,000税込810,700
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~)CKD
2,743,263税込3,017,589
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~)CKD
2,360,325税込2,596,358
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~)CKD
2,056,725税込2,262,398
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~)CKD
1,270,775税込1,397,853
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 3極 メス PCBマウントNORCOMP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Norcomp CDFR シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、ライトアングルメスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1748アズワン品番65-7728-83
携帯用静電モニタ 春日電機(静電気対策)携帯用静電モニタ春日電機(静電気対策)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
ハンディSCメータ TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータTOKO(東興化学研究所)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。アズワン品番67-6819-76
銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
AC Series(AC40D-03) SMCAC Series(AC40D-03)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-Aシリーズ SMCモジュラタイプ F.R.L.コンビネーション/銅系・フッ素系不可仕様 20-AC-AシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC40A-03) SMCAC Series(AC40A-03)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc
20 Series(20-AC) SMC20 Series(20-AC)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC40B-03) SMCAC Series(AC40B-03)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
AC Series(AC40D-F03) SMCAC Series(AC40D-F03)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
AC Series(AC40B-N03) SMCAC Series(AC40B-N03)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC40A-N03) SMCAC Series(AC40A-N03)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/8
AC Series(AC40D-N03) SMCAC Series(AC40D-N03)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40排気機構リリーフタイプ
AC_C-A - アタッチメント付 SMCAC_C-A - アタッチメント付SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
AC Series(AC40A-N06) SMCAC Series(AC40A-N06)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/4