カテゴリ

  • 制御機器(2,561)
  • パソコン/周辺機器(1,738)
  • 家電(1,118)
  • 空調・照明・電設資材(736)
  • 科学研究・開発用品(722)
  • 測定用品(607)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(438)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(389)
  • 電動工具(334)
  • バイク部品(221)
  • 安全用品(142)
  • はんだ関連・静電気対策用品(137)
  • 切削工具(136)
  • 事務用品(124)
  • メカニカル部品(121)
  • 医療(118)
  • 防犯用品(117)
  • 電気材料(114)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • 住設機器(102)
  • 防災用品(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(97)
  • 厨房用品(90)
  • 建材・エクステリア(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 学童・教育用品(76)
  • 農業機械(66)
  • 梱包用品(51)
  • バッテリー・電装(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 清掃用品(37)
  • クリーンルーム用品(35)
  • ヘルスケア(35)
  • 作業服(35)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 作業工具(30)
  • 溶接用品(26)
  • カー用品(25)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 物流用品(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 機構部品(17)
  • 介護用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 日用品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • テープ(13)
  • 建築金物(13)
  • 縫製用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 理美容(10)
  • マスク(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • オフィス家具(9)
  • 自転車部品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「ac50」の検索結果

関連キーワード
11,348件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC50-600V ACポケット検電器 エスコ

    AC50-600V ACポケット検電器

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-4A
  • ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥56,182税込¥61,800
    1台
    5日以内出荷
    高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。
    寸法(mm)280×200×220質量(kg)6.9出力(W)700(電力リフト時1200)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3000バッテリー容量(Wh)504
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコム

    ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    その他簡易パッケージ(PP袋)色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
  • ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック エレコム

    ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
    色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
  • アイアイ単色折紙15cm ぎんいろ エヒメ紙工

    アイアイ単色折紙15cm ぎんいろ

    エヒメ紙工(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1冊
    当日出荷
    色ぎんいろ寸法(cm)15×15
  • 折りたたみキャリーカート TRUSCO

    折りたたみキャリーカート

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
    付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル 三菱電機

    コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • KFラストスプレー 東洋化学商会

    KFラストスプレー

    東洋化学商会
    ¥639税込¥703
    1本(420mL)
    当日出荷
    水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。 ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。
    用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性
  • 安心クッションL字型900mm 細 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 細

    カーボーイ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に付属品専用両面テープ材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)50タイプ細寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×900
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
    色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAC クランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様コンプレッサーエア材質金属適合流体圧縮空気(エア)
  • ザグリカッター WIZ'A

    ザグリカッター

    WIZ'A
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
    用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    CTFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • オイルレスミニエアーコンプレッサー H&H

    オイルレスミニエアーコンプレッサー

    H&H
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
    定格時間(分)15
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番418-8357適合機種VXD20質量(g)230
  • 安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様

    カーボーイ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)24厚さ(mm)6取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)50
  • Nエアーカップリング 正峰工業

    Nエアーカップリング

    正峰工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
    用途エアーホース等の継手材質鉄
  • 耐熱グリーススプレー 東洋化学商会

    耐熱グリーススプレー

    東洋化学商会
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    【高温の潤滑箇所】 鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。 【長期の寿命を要求される潤滑箇所】 シールドベアリング。電動機のベアリング。 【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】 鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。 【高荷重の潤滑箇所】 工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃) モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。 日本製。
    用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG形式エアゾール危険物の類別非危険物
  • 円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)アルミ
  • 注油口付エアブリーザ MSA-C型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-C型

    増田製作所
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8ねじれ角標準
  • クリーニングブラシ FH-215用 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシ FH-215用

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。
    適合適合可能製品:FH215-811
  • エアコイルホース パオック

    エアコイルホース

    パオック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂色ホース:オレンジホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナタックエンドミル 3枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル 3枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
  • ナタックエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
関連キーワード
...
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
"ac50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷