カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)

「ac8-r1/8」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ コネクタ

    ニッタ
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ

    ニッタ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状六角穴付丸コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • パワーリレー G6RN Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6RN

    Aratas(旧:omron)
    469税込516
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
    用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ

    Mersen
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
  • アクセスコール表示盤 AC-1RH 徘徊お知らせ・緊急呼出し・おむつセンサー用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アクセスコール表示盤 AC-1RH 徘徊お知らせ・緊急呼出し・おむつセンサー用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。 個別出力が可能 総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。 3台まで増設可能(合計4台) 1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。 2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。 3.一斉表示や連動リセットが可能です。 あらゆる用途に使用可能 ・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの ・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。 駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。 親切設計 ・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。 ・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。 ・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉 ・専用キー付です。
    仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM材質樹脂ホワイト質量(g)約900使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)9出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール電源電圧(V)AC100又はDC10~15機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能消費電流(mA)500チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作設置場所屋内(壁掛式)配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • アクセスコール表示盤 AC-3M トイレ安心報知・徘徊お知らせ用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アクセスコール表示盤 AC-3M トイレ安心報知・徘徊お知らせ用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    高齢者のトイレでの長時間利用をお知らせします。 予め設定した時間以上に、送信機を持った高齢者がトイレなど受信範囲内に留まられた場合、受信機からの信号でデジタル番号とチャイムでお知らせします。 トイレ安心報知システムに 徘徊検知にも応用可能 最大15台までの送信機データを表示 3台まで増設可能 AC-30C接続で個別出力可能 親切設定
    仕様接続受信機:AC-1R・8R・8HM最大2台材質本体:ABS樹脂、パネル面:PET本体:ホワイト質量(g)約1100使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)8出力代表:無電圧c接点(AC/DC30V1A以下抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V100mA(AC100V供給時)チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--、個別スイッチOFF時:消灯、受信時:チャンネル番号を点滅、受信時:(周期:0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール電源電圧(V)AC100又はDC12機能増設:合計3カ所分、3台まで増設可能消費電流(mA)330設定時間16通り設定:10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時間チャイム音量(共通)音色:ピンポーン、プルプル2種選択、音量:大、中、小切替、鳴動時LED点灯動作モード切替:保持モード及び10秒モード
  • EX-SDIデジタルレコーダー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    EX-SDIデジタルレコーダー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー ! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080) 録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。 付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。 カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。 専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
    用途監視、防犯、状況把握用途映像圧縮方式H.264音声圧縮形式ADPCM解像度1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒)画質4段階(最高、高、標準、低)記録間隔30段階(1~30枚/秒)モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字までファイルバックアップUSBメモリー録画時間最大30秒(プリアラーム録画)音声出力-4dBs 100Ω RCA×1接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター)使用可能温度範囲5~40℃使用湿度範囲10~80%付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本
  • マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マフラアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マフラアセンブリ図解NoAC26SA エンジン部品 マフラアセンブリ_No.8、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC26MAL-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、KC26BL-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.33、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JHC26U-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BK26R エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、AC26SAL エンジン部品 マフラアセンブリ_No.8、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、KC26M-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC26B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、KC26B-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、JHC26U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、TKA26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8