カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「aca3223」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]

    5極リレーDC24V30A

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各電装品の切り替えに。
    定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー エーモン

    リレー

    エーモン(34件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
    用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 防水5極リレー RIZDE

    防水5極リレー

    RIZDE(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
    定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75使用可能電力【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    24V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    優良メーカー部品です。
    定格電圧(V)24
  • パワーリレー G5CA Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5CA

    Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
    用途小物家電
  • USB充電器 サンワサプライ

    USB充電器

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
  • ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
  • トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック キャブ内スイッチ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
    グリーン購入法適合
  • パワリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)
    519税込571
    1個
    101日以内出荷
    小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。