カテゴリ
- 電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「accd86as」の検索結果

ワンタッチブッシュ
北川工業¥1,798税込¥1,9781パック(200個)5日以内出荷ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。仕様ねじ取付材質ABS色ナチュラル規格UL94HB適合ねじ(mm)Φ3
コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ
摂津金属工業¥2,698~税込¥2,968~1式(6個)5日以内出荷から6日以内出荷プラグがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。プラグ締め付け部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。取り外し可能なので、再使用できます。プラグの形状に合わせて、長さ違いの2種類からお選びいただけます。コンセントユニットのアウトレット口数に合わせた、6個入りです。
自在ブッシュ
北川工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。仕様はめ込み取付材質ナイロン6色ナチュラル寸法D(mm)1.2
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から16日以内出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
電源コードクランプ(2P用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。 2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。付属品両面テープ適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)質量(g)0.8能力(結線)8×4mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9アズワン品番64-0889-33
CKSクランプ
北川工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
コードクランプ
アメリカン電機¥389税込¥4281個当日出荷IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。色黒質量(g)2.9タイプリユース(着脱可能)タイプ対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用
コードクランプ UBAシリーズ
ユーボン¥369税込¥4061個3日以内出荷カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン