カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- 国産乗用車用バッテリー(3)
- 輸入車用バッテリー(1)
絞り込み
ブランド
- ACDelco(3)
- アトラス(ATLAS)(1)
長側面長さ(cm)
- 19(2)
- 20(1)
- 23(3)
- 24(3)
- 26(3)
- 31(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 28(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 45(1)
- 46(1)
- 52(1)
- 56(2)
- 60(2)
- 64(1)
- 72(1)
- 75(2)
性能ランク
- 40(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 55(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(2)
- 110(1)
- 115(1)
端子位置
- L
- R(4)
短側面サイズ
- B(2)
- D(2)
B・D
定格電圧(V)
- 12(3)
12
「acdelco」の検索結果

メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
アイドリングストップ車対応バッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。定格電圧(V)12
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(39件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12