カテゴリ
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「acm5-02」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
液晶保護フィルム aiwa cam S5K ( JA3-ACM0001 ) リア フロント 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa cam S5K (JA3-ACM0001) [ リア用 フロント用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から70日以内出荷仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●[電磁妨害の影響(EN61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能*イベント入力では最大4個です。●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:形E5GCの側面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形E5GCの下面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×24質量(g)本体:約80、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:10.5、SV:5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、 結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.62以上伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
TDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00
TDK¥159,800税込¥175,7801セット(800個)7日以内出荷TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用長さ(mm)9寸法(mm)9×7×4.5高さ(mm)4.5規格(自動車)AEC-Q200シリーズACM-Vシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)10
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
高性能活性炭マスク(4層タイプ)
アズワン取扱い終了粘着剤を改良し、活性炭シートの約40%以上を活性炭が占めます。種別活性炭繊維40%以上形状プリーツ型色グレー入数(枚)50構造4層アズワン品番3-6561-01ひもタイプ耳かけ
D.A.Dラグジュアリー ステアリング ブローチ
D.A.D(GARSON)取扱い終了色スワロフスキー:クリスタル寸法(幅W×高さH)(mm)65×45適合車種<トヨタ>bB 2005年12月~2016年8月 QNC2#・bB 2003年4月~2005年12月 NCP3#・FJクルーザー 2010年12月~2018年1月 GSJ15W・アリスト 1997年10月~2004年12月 JZS16#・アルファード 2015年1月~ AYH/GGH/AGH3#・アルファード 2008年5月~2015年1月 ANH/GGH2#・アルファード 2002年5月~2008年5月 ANH/MNH1#・イプサム 2001年5月~2009年12月 ACM2#・ウィッシュ 2009年4月~2017年10月 ZGE2#・ヴィッツ 2005年2月~2010年12月 S/NCP9#・ヴィッツ 2010年12月~ KSP130・ヴェルファイア 2015年1月~ AYH/GGH/AGH3#・ヴェルファイア 2008年5月~2015年1月 ANH/GGH2#・ヴォクシー 2014年1月~ ZRR/ZWR8#・ヴォクシー 2007年6月~2014年1月 ZRR7#・ヴォクシー 2001年11月~2007年6月 AZR6#・エスティマ 2006年1月~2016年6月 GSR/ACR5#・エスティマ 2003年5月~2006年1月 ACR/MCR (アエラスのみ)・エスティマ ハイブリッド 2006年1月~2016年6月 AHR20・エスクァイア 2014年1月~ ZRR/ZWR8#・オーリス 2006年10月~2012年8月 NZE15#・サクシードワゴン 2002年7月~2013年10月 NCP5#・セルシオ 2003年8月~2006年5月 UCF3#・ノア 2014年1月~ ZRR/ZWR8#・ノア 2007年6月~2014年1月 ZRR7#・ノア 2001年11月~2007年6月 AZR6#・ハイエース 2004年8月~ TRH/KDH20# (DX不可)・ハイエースワイド 2004年8月~ TRH/KDH2##・ハリアー 2013年12月~ ZSU6#・ハリアー 2003年2月~2013年7月 ACU/MCU3#・プリウス 2015年12月~ ZVW5#・プリウス 2009年5月~2015年12月 ZVW30・プリウスPHV 2017年2月~ ZVW52・プリウスα 2011年5月~ ZVW4#・プロボックス 2002年7月~2013年10月 NCP5# (バン不可)・マークX 2004年11月~2009年10月 GRX12#・マークXジオ 2007年9月~2013年11月 ANA1#/GGA10・ランドクルーザー プラド 2009年9月~ TRJ/GDJ15#・ルミオン 2007年10月~2016年1月 NZE/ZRE15#・ラウム 2003年5月~2011年10月 NCZ2#・ラクティス 2005年10月~2010年10月 SCP/NCP10#・ランドクルーザー 2007年9月~2013年11月 URJ202、<ダイハツ>ウェイク 2014年11月~ LA700S/LA710S・キャスト 2015年9月~ LA250S/LA260S・タント 2013年10月~ LA600S/LA610S・タント カスタム 2013年10月~ LA600S/LA610S・ムーブ 2014年12月~ LA150S/LA160S・ムーブカスタム 2014年12月~ LA150S/LA160S・ムーヴ キャンバス2016年9月~ LA800S/LA810S
19.5型ワイド液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ミニD-Sub 15ピン・DVI-D 24ピン HDCP対応 /ブラック/1W+1Wステレオスピーカー搭載
Acer(エイサー)取扱い終了200cd/5ms/18W仕様●サイズ:19.5型●本体カラー:ブラック●モニタ形状:平面●パネル方式:TN●表面処理:ノングレア●表示色:約1670万色●ピッチ:0.270 mm●走査周波数(水平):30-80kHz●走査周波数(垂直):55-75Hz●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):5ms●解像度:1600×900●輝度:200cd/m2●コントラスト比:通常 600:1 最大 100,000,000:1(ACM)●視野角:水平90°/ 垂直65°●入力信号:デジタル、アナログ●入力端子:ミニD-Sub 15pin、DVI(HDCP対応)●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下 5°)●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:白色LED(無水銀ユニット)●ケーブル:アナログケーブル(ミニD-Sub 15ピン、1.5m)、DVIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)●USB:なし●スピーカー:あり:1W+1W ステレオスピーカー●適合規格:MPRII, VCCI-B, FCC, CE, CCC●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):362.3X463.4X91.0 (mm)●本体重量:スタンドあり:2.7kg、スタンドなし:2.5kg●電源:内蔵(100-240V、50/60Hz)●最大消費電力:18W●最大消費電力(備考):18W●標準消費電力:16.2W●スリープ時消費電力:0.45W●電源OFF時消費電力:0.35W●備考:チルト角:上 25°/ 下 5°、VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:機能なし、高さ:機能なし、ピボット:機能なし●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●TCO:未対応●PCリサイクル:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:MPRII, VCCI-B, FCC, CE, CCC●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●法規関連確認日:20210624●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-76