曜日別特売

19.5型ワイド液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ミニD-Sub 15ピン・DVI-D 24ピン HDCP対応 /ブラック/1W+1Wステレオスピーカー搭載

19.5型ワイド液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ミニD-Sub 15ピン・DVI-D 24ピン HDCP対応 /ブラック/1W+1Wステレオスピーカー搭載 - Acer(エイサー)

200cd/5ms/18W

仕様
●サイズ:19.5型●本体カラー:ブラック●モニタ形状:平面●パネル方式:TN●表面処理:ノングレア●表示色:約1670万色●ピッチ:0.270 mm●走査周波数(水平):30-80kHz●走査周波数(垂直):55-75Hz●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):5ms●解像度:1600×900●輝度:200cd/m2●コントラスト比:通常 600:1 最大 100,000,000:1(ACM)●視野角:水平90°/ 垂直65°●入力信号:デジタル、アナログ●入力端子:ミニD-Sub 15pin、DVI(HDCP対応)●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下 5°)●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:白色LED(無水銀ユニット)●ケーブル:アナログケーブル(ミニD-Sub 15ピン、1.5m)、DVIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)●USB:なし●スピーカー:あり:1W+1W ステレオスピーカー●適合規格:MPRII, VCCI-B, FCC, CE, CCC●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):362.3X463.4X91.0 (mm)●本体重量:スタンドあり:2.7kg、スタンドなし:2.5kg●電源:内蔵(100-240V、50/60Hz)●最大消費電力:18W●最大消費電力(備考):18W●標準消費電力:16.2W●スリープ時消費電力:0.45W●電源OFF時消費電力:0.35W●備考:チルト角:上 25°/ 下 5°、VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:機能なし、高さ:機能なし、ピボット:機能なし●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●TCO:未対応●PCリサイクル:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:MPRII, VCCI-B, FCC, CE, CCC●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●法規関連確認日:20210624●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-76
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84354246V206HQLAbmdf
¥24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする