カテゴリ
- 作業工具(5)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「acmd」の検索結果

エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(186件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(2本)ほか当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
カラービット (段付・マグネット入り)
ANEX¥659税込¥7251パック当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。トラスコ品番470-1402全長(mm)200質量(g)45種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭![充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856380-251001-02.jpg)
充電式アルコールチェッカー
オムニ[家電]¥3,698税込¥4,0681台当日出荷測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!。視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!。メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!。付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
カラービット5本組
ANEX¥1,298税込¥1,4281セット(5本)当日出荷両端部非塗装で刃先精度が抜群です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130先端形状プラス(+)本数5塗装色黄刃先マグネットあり両頭機能両頭








![充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62856380-251001-02.jpg)