カテゴリ

  • 自転車部品(146)
  • 学童・教育用品(51)
  • 制御機器(46)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • メカニカル部品(29)
  • バイク部品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 空調・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acon cb」の検索結果

関連キーワード
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス列制御用I/Oケーブル(ACON-PL/PO用) IAI(アイエイアイ)パルス列制御用I/Oケーブル(ACON-PL/PO用)IAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
15日以内出荷
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMCステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズSMC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ティーチング IAI(アイエイアイ)ティーチングIAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
11日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
SIO変換器 RCB-TU-SIO-B IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-BIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1個
5日以内出荷
SIO変換器 RCB-TU-SIO-A IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-AIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1個
11日以内出荷
コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-CCIAI(アイエイアイ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源 PSA-24 IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24IAI(アイエイアイ)
18,480税込20,328
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
SCONパルス列制御用ケーブル IAI(アイエイアイ)SCONパルス列制御用ケーブルIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
15日以内出荷
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
7,508税込8,259
1個
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
制御ケーブル(パルス/センサケーブル) 神津精機制御ケーブル(パルス/センサケーブル)神津精機
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ SMCステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズSMC
18,980税込20,878
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
USBケーブル IAI(アイエイアイ)USBケーブルIAI(アイエイアイ)
781税込859
1本
15日以内出荷
適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
ロボシリンダ ERC3-RA6C IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6CIAI(アイエイアイ)
46,880税込51,568
1台
10日以内出荷
タイプロッドタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード繰返し精度(mm)±0.02ロッド径(Φmm)25ブレーキなし使用環境標準
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)Anker PowerPort III 3-Port 65W PodAnker(アンカー)(1件のレビュー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-Aブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
銅管ブラシ イチネンTASCO銅管ブラシイチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータIAI(アイエイアイ)
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
業務用オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCO業務用オープン型エアコン洗浄シートイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様素材…脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。1200×300×300mm厚さ0.2mm
物置 室外機カバー 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(1台)
翌々日出荷から4日以内出荷
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。 安心の専用鍵付き。
用途収納庫、室外機カバーとして材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部)組立時間約40-60分付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
ソケット(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOソケット(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ソケット(ガス用) Qジョイント
替えブラシ イチネンTASCO替えブラシイチネンTASCO
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様内ブラシ…2 外ブラシ…2
室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80質量(kg)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)組立時間約20-30分耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)取扱説明書(4.7MB)
難燃被覆銅管 エスコ難燃被覆銅管エスコ
65,600税込72,160
1巻
4日以内出荷
エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。
材質JIS H3300 C1220T全長(m)20
ソケット(酸素用)Qジョイント イチネンTASCOソケット(酸素用)QジョイントイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様ソケット(酸素用) Qジョイント
Anker Nano II 65W Anker(アンカー)Anker Nano II 65WAnker(アンカー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)最大出力(W)65ポート【出力】USB-Cホワイト対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】 エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
Honda CB 750 KZ SEVEN FIFTY 1978/1982 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone BronzeCafeRacer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Honda CB 750 KZ SEVEN FIFTY 1978/1982 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone BronzeCafeRacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラック対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9009 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9009AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21×20.5×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9017 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9017AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)17×16.5×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9021 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9021AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.1×18.1×4.5
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9016 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9016AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18×16.8×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9015 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9015AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×18×2
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9010 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9010AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21×15×3
エキゾーストシステム  Honda Cb 1100 F 1983 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Bronze Cafe Racer GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Cb 1100 F 1983 Universal Homologated silencer without link pipeUltracone Bronze Cafe RacerGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9026 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9026AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)24.5×10.1×1.7
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9025 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9025AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)22.1×20.1×2.9