カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「acp-10a」の検索結果

Amphenol (アンフェノール), フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント モノ
AMPHENOL¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
GMC-I Prosys 電流プローブ ・ クランプ, AC, 帯域幅:10 Hz~20 kHz
GMC-I PROSYS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A)
Micsig¥46,980税込¥51,6781個33日以内出荷【10Hz~100kHzの広帯域AC電流測定】 10Hz~100kHzの周波数帯域で、0.1A~1000AのAC電流測定に対応。10A・100A・1000Aの3レンジ切替により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能です。 【クランプ式で安全・簡単に測定】 クランプオン方式を採用し、被測定回路を切り離すことなく電流測定が可能。最大52mmのクランプ径により、太いケーブルや配線にも容易に取り付けられます。 【高精度・外部電源不要】 最大±1%の高精度測定を実現。外部電源を必要としない設計のため、現場での設備点検や保守・メンテナンス、研究開発用途まで幅広く活用できます。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。モータ制御、インバータ、スイッチング電源、電力設備などのAC電流測定に最適です。仕様定格出力負荷(kΩ):≧100最大電流(A)パルス:2000感度出力感度:100、10、1mV/A周波数10~100(Hz~MHz)クランプ径(Φmm)52確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mVRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000