カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「acs-5w」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプねじ ACS-W タンガロイ

    クランプねじ ACS-W

    タンガロイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • CLソファ 背あり ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背あり ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)600材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)16.7高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背あり ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背あり ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1500材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)35.2高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)650材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.1高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ インサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ インサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1250材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)25.3高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1250材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)23.3高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背なし ストレートタイプ W900 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背なし ストレートタイプ W900 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)900材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.6高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)29.4高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)900材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)21.8高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)50.3高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背なし ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背なし ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1200材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)20.2高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)41.8高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)600材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)11高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1500材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)24.8高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    CLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1200材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)28.5高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所

    二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ

    安藤計器製工所
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    16日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)340校正証明書一般校正
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    38日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能。Point1 省スペース・省コスト化!奥行き56mm。従来の48mm角の調節計以上の機能、性能を首下56mmの短胴サイズに凝縮しました。盤内の省スペース、省コスト化に貢献します。Point 2 状況を色でも表示可能!表示機能大幅強化。PV表示器の色を赤、緑、橙の3色お好みに応じて選択できます。また、PV値とSV値の偏差によって表示色を変えることもできますので、遠くからでも現状の確認がスムーズに行なえます。11セグメントLCD表示器の採用でSV値、PV指示値がさらに見やすくなりました。Point 3 用途を選ばない、向上した制御機能・仕様。設定値4点外部切替機能 (オプション:SM)。外部からの接点信号で、設定値SV1からSV4までの4点を切替えるメモリ機能を、 あらかじめSV1からSV4に値を登録し、外部からの操作で、主設定値の切替えができます。三相ヒータ断線警報 (オプション:W3)。2個のCTを接続することで、三相ヒータの断線、劣化の検出ができます。単相ヒータ断線形ともども20Aタイプと、50Aタイプを用意しております。Point 4 遠方監視・データ転送─使いやすくなった通信機能。USBポートを有しているパソコンと1対1でコミュニケーションができる、ローダー通信を標準で搭載しています。机の上でも簡単に各種設定、ロギングおよびモニタリングが行えます。[USB通信ケーブル (別売品)、専用ソフトウェア(無償)が必要です。]。シリアル通信 (RS-485) (オプション : C5)。パソコン、タッチパネルとのコミュニケーションをできる、シリアル通信(RS-485) をオプションで用意しています。遠隔からのモニタ、各種設定、最多31台までの多点制御集中管理システムが構築できます。通信プロトコルは、メーカー標準とオープンネットワークMODBUSに対応しています。複数台をパソコン又はタッチパネルでモニタリングする場合。タッチパネルに接続すれば簡単に制御点数31点までの温度制御をモニタできます。RS-232C搭載のパソコンの場合、 通信変換器が必要となります。タッチパネルは、下記のメーカの製品に対応しています。(株)デジタル製 SPシリーズ、GPシリーズ、LTシリーズ、発紘電機(株)製 V9シリーズ、V8シリーズ、TSシリーズ。PLCと最多最大構成 (32台) と通信する場合。PLCインタフェースユニット [SIF-600] を介してPLCに接続すると、最多32台迄接続できます。Point 5 防塵防滴構造 (標準)。過酷な環境下であっても使用できます。埃、水がかかっても使用できるIP66の構造です。Point 6 出力変化率リミット (標準)。出力の急変をきらうヒータにやさしい機能です。カンタルスーパーなどのヒータ制御に最適な機能です。また、出力の変動を抑え制御を安定させます。
    付属品取り付け枠 1個、ガスケットA(本体に取付け) 1個、取扱説明書 (A3両面和英版) 1部、CT(カレントトランス):CTL-6-S-H 1個 [オプション:W(20A)付加時] 2個 [オプション:W3(20A)付加時] CTL-12-S36-10L1U 1個 [オプション: W(50A)付加時] 2個 [オプション: W3(50A)付加時]取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ: 1~5mm)外形寸法(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) / 120g耐電圧入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分開精度熱電対 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内、または±2℃ (4°F) 以内のどちらか大きい値。但し, R. またはS入力で0~200℃ (32~392°F) の範囲は、±6℃ (12°F) 以内。B入力で0~300℃ (32~572°F) の範囲は、精度保証範囲外。K, J. E, T. N入力で0℃ (32°F) 未満は入力スパンの±0.4% ±1デジット以内。測温抵抗体 各入力スパンの±0.1% ±1デジット以内または±1℃ (2°F) 以内のいずれか大きい値。直流電流, 直流電圧 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内。入力熱電対 K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26) 外部抵抗:100以下但し、B入力の場合、外部抵抗は40Ω以下、測温抵抗体 Pt100,JPt100 3導線式(1線当たりの許容入力導線抵抗:10Ω以下)、直流電流 0~20mA DC, 4~20mA DC 入力 インピーダンス:50Ω 許容入力電流:50mA DC以下、直流電圧 0~1VDC 入力インピーダンス:1MΩ以上 許容入力電圧:5V DC以下, 許容信号源抵抗:2kΩ以下、0~5V DC,1~5V DC,0~10V DC 人力インピーダンス:100kΩ以上 許容入力電圧:15V DC以下,許客信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力対応マルチ入力機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償 (熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信別売付属品端子カバー (TC-ACS)、USB通信ケーブル CMA制御仕様下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:PID]、PID(オートチューニング機能付), PI, PD (オートリセット機能付), P(オートリセット機能付), ON/OFF、OUT1比例帯(P) 0~1000℃ (2000°F). 0.0~1000.0℃ (1999.9°F), または0.0~100.0% (0または0.0のときON/OFF動作)、積分時間(I) 0~1000秒(0のとき積分動作なし)、微分時間(D) 0~300秒 (0のとき微分動作なし)、OUT1 ON/OFF動作 比例帯値を0または0.0に設定した場合、OUT 1 比例周期 1~120秒(直流電流出力形はなし)、ARW 0~100%、OUT ON/OFF動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、OUT1 上限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)、OUT1 下限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)レンジ【フルマルチレンジ】熱電対:K -200~1370 ℃ -320~2500 °F / -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, J -200~1000 ℃ -320~1800 °F, R 0~1760 ℃ 0~3200 °F, S 0~1760 ℃ 0~3200 °F, B 0~1820 ℃ 0~3300 °F, E -200~800 ℃ -320~1500 °F, T -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, N -200~1300 ℃ -320~2300 °F, PL-II 0~1390 ℃ 0~2500 °F, C(W/Re5-26) 0~2315 ℃ 0~4200 °F, 測温抵抗体:Pt100 -200~850 ℃ -320~1500 °F / -200.0~850.0℃ -320.0~1500.0 °F, JPt100 -200~500 ℃ -320~900 °F / -200.0~500.0 ℃ -320.0~900.0 °F, 直流電流:4-20mA DC -2000~10000, 0-20mA DC -2000~10000, 直流電圧:0~1V DC -2000~10000, 0-10V DC -2000~10000, 1-5V DC -2000~10000, 0-5V DC -2000~10000表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙, 文字寸法 12.0×5.4mm (高さ×巾), SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 6.0×3.5mm (高さ×巾), MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 4.8×2.8mm(高さ×巾), 動作表示:バックライト橙消費電力(VA)8安全規格UL認証:入力定格100-240V AC, 24V AC/DC ファイルNo. E159038環境周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 防滴・防塵構造 前面部 IP66絶縁抵抗500V DC:10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応ケース【材質】難燃性樹脂【色】黒第1警報出力下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:警報なし]、警報なし、上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、上下動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、上下限範囲動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、絶対値上限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、絶対値下限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、待機機能付上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付上下限動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、設定精度 指示精度と同じ、動作 ON/OFF動作、動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、出力 リレー接点 1a. 制御容量:3A 250V AC (抵抗負荷), 電気的寿命:10万回サンプリング周期(ms)250