カテゴリ
- 建築金物(756)
- 制御機器(640)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(399)
- 科学研究・開発用品(324)
- バイク部品(205)
- 手袋(140)
- パソコン/周辺機器(133)
- 電気材料(100)
- 機構部品(72)
- オフィス家具(67)
- 作業工具(67)
- 測定用品(61)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 作業服(54)
- 安全保護具(51)
- バイク純正部品(49)
- 研磨材(47)
- 学童・教育用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 安全用品(37)
- メカニカル部品(33)
- 防犯用品(30)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 自動車純正部品(28)
- 縫製用品(27)
- 切削工具(24)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 電動工具(22)
- 建材・エクステリア(17)
- 家電(17)
- 自動車補修部品(15)
- 安全靴・作業靴(14)
- 物流用品(13)
- 梱包用品(13)
- 防災用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- カー用品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 卓上消耗品(12)
- 測定関連サービス(12)
- 保管用品(11)
- 清掃用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 自転車部品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 医療(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全標識(6)
- 事務用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業機械(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(879)
- コガネイ(326)
- Merck(メルクミリポア)(214)
- AC-PERFORMANCELINE(178)
- SIEMENS(169)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(152)
- WING ACE(70)
- NORGREN(70)
- SAMTEC(68)
- Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(64)
- GA(グリーンエース)(53)
- ホンダ(52)
- omron(オムロン)(44)
- TRACO POWER(43)
- 桑名金属工業(38)
- エレコム(36)
- AC[研磨材](36)
- STMicro(29)
- VISHAY(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「acs」の検索結果

ワイヤーレール ACS
荒川技研工業¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。材質ステンレス仕上サテン
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS
ケミカル山本¥10,980~税込¥12,078~1本(1L)ほか当日出荷交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色黄液性中性塩電解液
アルクレーン ACS 滑り止めベース
長谷川工業¥17,980税込¥19,7781セット(3個)翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
アルクレーン 軽量吊三脚 ACS
長谷川工業¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
クリーンシーツ ACSシリーズ
AITEX¥43,980税込¥48,3781ケース(20袋×100枚)5日以内出荷●柔らかい不織布にPEフィルムを貼り合わせ吸水/防水にした使い捨てタイプのシートです。仕様2000枚入材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルムサイズ30× 50cmアズワン品番61-4404-32
電気チェンソー ACS402FS
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400
防雨カバー ACS-BK
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷テンキー付カードリーダ ACS-112、ACS-TMR専用の防雨カバーです。 音声付非接触カードスイッチ ACS-112、ACsmart専用テンキー付カードリーダACS-TMR専用の防雨カバーです。 軒下で雨のかかる可能性のある場所でご使用いただけます。 前面パネルの上からカード照合が可能です。 ※メーカー取扱カード、タグ【ACS-FLcard】、【ACS-FLST】 、【NT-5000C】、【NT-5000K】は動作確認済みです。適合機種ACS-112、ACS-TMR専用材質本体:SUS304(t=1.0 ヘアライン仕上)、前面カバー:樹脂(t=3.0 ブラウンスモーク)質量(g)610
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ
神港テクノス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から36日以内出荷高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]色黒質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF
ディスクカップリング ACSシリーズ
アイセル¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から46日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMR
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm) FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応 音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。 警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。 『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降)適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)材質本体・フロントパネル:樹脂色本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン質量(g)埋込時:約300、露出時:約330配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります)接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内電源電圧(V)DC12±10%消費電流(mA)300以下使用周囲温度(℃)0~+50使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと)設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ)表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
インナーキャリア ACS(男性用)
US Armor¥59,980税込¥65,9781着翌々日出荷から9日以内出荷洋服の下に着用するタイプのキャリアです。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。抗菌性の素材を使用しています。シャツテイル付です。材質ポリエステル
エアーコートスプレー ACS-1223
精和産業¥619,800税込¥681,7801セット4日以内出荷付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
DAC3872ACS42
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷主な適合純正品番91051-SB0-004・91051-SB0-003・91051-SB0-014・91051-SB0-005・91051-SB0-028・91051-SB0-010適合メーカーHONDA
音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁)適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合))材質樹脂色ホワイト出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる)音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別)入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点)電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり)機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ)消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
ACSチェア用 可動肘
トヨスチール(トヨセット)¥14,980税込¥16,4781台11日以内出荷ワーク環境に応じて肘をお選びください。適合本体ACSチェア用質量(kg)51肘掛可動肘高さ調節10mmストローク、9段階
ニンヒドリン 分析用 GR ACS,Reag. Ph Eur 106762 10G
Merck(メルクミリポア)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷アズワン品番61-0301-63危険物の類別非危険物
ACSチェア 肘無
トヨスチール(トヨセット)¥68,980~税込¥75,878~1台11日以内出荷ファブリックで包まれ、優しくあたたかな印象で、スタンダードなオフィスにもカフェスタイルにも映えます。1つのレバーで座面の上下調節、背・座連動ロッキング・背の初期位置での固定の操作が出来ます。幅(mm)665材質/仕上背:布張り、スチールパイプ、座:P.P樹脂成型品、モールドウレタンクッション、脚部:ナイロン樹脂成型品、ナイロンキャスター、肘部:ナイロン樹脂成型品種類オフィスチェアキャスター無張地布肘掛なし調整方法ガス圧上下調節座幅(mm)505座奥行(mm)435キャスターの有無あり
インナーキャリア ACS(女性用)
US Armor¥59,980税込¥65,9781着9日以内出荷女性用の洋服の下に着用するタイプのキャリアです。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。抗菌性の素材を使用しています。材質ポリエステル
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ
長岡特殊電線¥119,800税込¥131,7801本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-68
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ
長岡特殊電線¥60,980~税込¥67,078~1本8日以内出荷。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ
長岡特殊電線¥43,980税込¥48,3781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-62
...