カテゴリ

  • 建築金物(732)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • バイク部品(199)
  • 手袋(136)
  • 制御機器(122)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 機構部品(57)
  • 切削工具(57)
  • 作業工具(57)
  • 作業服(51)
  • 研磨材(47)
  • 安全保護具(46)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 電気材料(30)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 安全用品(27)
  • 縫製用品(27)
  • オフィス家具(25)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 測定用品(18)
  • 電動工具(16)
  • 家電(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 防災用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • カー用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 事務用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全標識(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「acs」の検索結果

2,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプねじ ACS-W タンガロイ

    クランプねじ ACS-W

    タンガロイ
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
    適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
  • 電気チェンソー ACS402FS 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー ACS402FS

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです
    用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

    長岡特殊電線
    7,498税込8,248特価
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
  • ディスクカップリング ACSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACSシリーズ

    アイセル
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACS758LCB-050B-PFF-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS758LCB-050B-PFF-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーキャリア ACS(男性用) US Armor

    インナーキャリア ACS(男性用)

    US Armor
    59,980税込65,978
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の下に着用するタイプのキャリアです。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。抗菌性の素材を使用しています。シャツテイル付です。
    材質ポリエステル
  • ACSレーシングマフラ用バッフル CF POSH

    ACSレーシングマフラ用バッフル

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    モンキ-APEナド
  • エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業

    エアーコートスプレー ACS-1223

    精和産業
    619,800税込681,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
  • DAC3872ACS42 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC3872ACS42

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番91051-SB0-004・91051-SB0-003・91051-SB0-014・91051-SB0-005・91051-SB0-028・91051-SB0-010
  • ACS712ELCTR-05B-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS712ELCTR-05B-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACS758LCB-100U-PFF-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS758LCB-100U-PFF-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACS758LCB-050U-PFF-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS758LCB-050U-PFF-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーキャリア ACS(女性用) US Armor

    インナーキャリア ACS(女性用)

    US Armor
    59,980税込65,978
    1着
    9日以内出荷
    女性用の洋服の下に着用するタイプのキャリアです。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。抗菌性の素材を使用しています。
    材質ポリエステル
  • ACS712ELCTR-20A-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS712ELCTR-20A-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACS711KLCTR-25AB-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS711KLCTR-25AB-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    329税込362
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACS711KLCTR-12AB-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS711KLCTR-12AB-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • ACS770LCB-100U-PFF-T ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    ACS770LCB-100U-PFF-T

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • ABB  工具 Tool ACS350 Series ABB

    ABB 工具 Tool ACS350 Series

    ABB
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Tool併用可能製品 = ACS350 Series併用機器ACS350 SeriesアクセサリタイプTool
  • クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) PROX(プロックス)

    クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付)

    PROX(プロックス)
    3,500税込3,850
    1本
    9日以内出荷
    オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシート
    タイプ両軸・スピニングカーボン含有率(%)44
  • ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • MARK,EMBLEM(ACS) ホンダ

    MARK,EMBLEM(ACS)

    ホンダ
    429税込472
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG27ACS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG27ACSサイズ27インチ(2560x1440)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Strix XG27ACSサイズ27インチ(2560×1440)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACS 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG27ACS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性高硬度9H
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,990税込7,689
    1個
    15日以内出荷
    等級F1校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,990税込4,389
    1個
    15日以内出荷
    等級M1/M2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,990税込5,489
    1個
    15日以内出荷
    等級F2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
  • 空砥ぎペーパー(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    空砥ぎペーパー(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(28件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷
    汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
    寸法(mm)230×280基材Cw
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ
    電源電圧(V)AC100-240制御出力無接点電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター 三菱電機

    店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1袋(12個)
    当日出荷
  • アクリルクリアフレーム スタンドタイプ ナカバヤシ

    アクリルクリアフレーム スタンドタイプ

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
    仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(225件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
  • 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ

    安心クッションSTRONG みつあし

    カーボーイ(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
    用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約25幅(mm)約25厚さ(mm)約3高さ(mm)約25
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
...