カテゴリ

  • 農業機械(144)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)

「ad-1/4」の検索結果

関連キーワード
278件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • エアー分岐管 マリンテック

    エアー分岐管

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
    材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
  • 海外電源変換アダプタ エレプラグW サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
    色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
  • アダプター ジョプラックス

    アダプター

    ジョプラックス
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ヘッドボルトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘッドボルトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
  • 家庭鍬 極 3.5尺 SENNARI

    家庭鍬 極 3.5尺

    SENNARI
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
    用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃長(mm)300刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

    ミニター
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)44.5質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
  • コネクター ヒルトライン

    コネクター

    ヒルトライン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • 1/4″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQソケット(十二角・インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
    穴角12角差込角(inch)1/4
  • TIG溶接器用部品 ファンモータ(組) パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ファンモータ(組)

    パナソニックコネクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター

    篠原電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様付属アダプター材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切、溝入加工用アダプター イスカル

    突切、溝入加工用アダプター

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
  • 10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ

    10.0x12.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12全長(mm)125二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュラーグリップ用ブレード ブレード交換で多様性が向上
    用途溝入れ、突っ切り勝手勝手なし
  • 75mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    75mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AD-14材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32全長(mm)75種類Sカン寸法L1(mm)75線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法L2(mm)63口の開き(mm)9
  • 900x1000mm/90L ポリ袋(半透明/10枚) エスコ

    900x1000mm/90L ポリ袋(半透明/10枚)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
    エスコ品番EA995AD-143材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000
  • UNC No6-1/4 六角穴付ボルトセット(インチサイズ) エスコ

    UNC No6-1/4 六角穴付ボルトセット(インチサイズ)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-14種別-ねじの呼びM8
  • 直径1.6x300mmシース熱電対センサー エスコ

    直径1.6x300mmシース熱電対センサー

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径1.6
  • 0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-14
  • ごみ袋 エスコ

    ごみ袋

    エスコ
    ¥8,590税込¥9,449
    1個
    翌日出荷
    材質特殊ポリエチレン系樹脂
  • 断熱ドレン.ドレンホースジョイント 14 Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレン.ドレンホースジョイント 14

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • 1232x766x207mm/136.4L ポリプロピレン容器 エスコ

    1232x766x207mm/136.4L ポリプロピレン容器

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991AD-140材質ポリプロピレン質量(kg)6容量(L)136.4外寸(mm)1232×766×207
  • YL-200BR1部品 NO16 パルス周波数スイッチ パナソニックコネクト

    YL-200BR1部品 NO16 パルス周波数スイッチ

    パナソニックコネクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • 800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/10枚) エスコ

    800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/10枚)

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1個
    翌日出荷
    3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
    エスコ品番EA995AD-142材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
  • 650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/10枚) エスコ

    650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/10枚)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
    エスコ品番EA995AD-141材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。
  • 1.6x2.0m いのししネット エスコ

    1.6x2.0m いのししネット

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    防獣用ネット。 ネットにロープが取付加工済みですので、ロープをしばるだけでかんたん設置、きれいに広がり丈夫です。 山間部で視認性にすぐれた黄色です。 田畑などを手軽に囲える経済的なネットです。
    エスコ品番EA952AD-140質量(g)600寸法(m)1.6(H)×20
  • 2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り) エスコ

    2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。 噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。 設置用ロープ取付済み。
    エスコ品番EA952AD-148質量(kg)2.3寸法(m)2(H)×15
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬(UWC)刃数2
  • YM500CL4,KH1 コンセント パナソニックコネクト

    YM500CL4,KH1 コンセント

    パナソニックコネクト
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • YC200WX4部品 NO50 CT パナソニックコネクト

    YC200WX4部品 NO50 CT

    パナソニックコネクト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300WX4部品 NO50 CT パナソニックコネクト

    YC-300WX4部品 NO50 CT

    パナソニックコネクト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • YL-200BR1部品 NO15 ガス点検スイッチ パナソニックコネクト

    YL-200BR1部品 NO15 ガス点検スイッチ

    パナソニックコネクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷