カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業機械(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ad-200c」の検索結果

万能はさみAD
SK11(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
外部コントローラ
A&D(エー・アンド・デイ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。適合機種GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MCRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚
トプコン¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±7″光源690nm自動整準範囲±5°
ADプリンタユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)電源ACアダプター(付属)
6カクボルト(+アプセット)
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151セット(10個)8日以内出荷規格M5X15部品名称6カクボルト(+アプセツト)図解NoMB3230U 本体部品_No.17、TK23 本体部品_No.13、KC230RSG 本体部品_No.7、LBC233M-DX 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BCG200C 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC26DX 本体部品_No.13、BC26MA 本体部品_No.6、LBC233SL-1 本体部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.6、AC250HL 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.22、BK236S 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.6、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.17、MB2350G 本体部品_No.10、BC233SG 本体部品_No.7、JC231DXL-1 本体部品_No.7、AC32SA 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.13、JC231DXL 本体部品_No.7、BC230RS 本体部品_No.6、TK260DX 本体部品_No.14、BC232 本体部品_No.6など
ピストンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷図解NoMB200G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.19、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストンマトメ_No.19、MBS200-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.19、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.19、MBS200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.27、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.21、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22など
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格400LI/O69図解NoDB21D-1C 2G 本体部品_No.18、MB200L-C 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.18、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルワイヤ_No.16、DB21D 2G 本体部品_No.18、TK23G 本体部品_No.18、TK263 L 本体部品_No.18、MB2603ML チップソー 本体部品_No.18、MB200L 本体部品_No.18、MC2600RS(JP) 本体部品_No.20、MB3030L 本体部品_No.18、DB261L 本体部品_No.18、DB263 L 本体部品_No.18、MB200-1L-C 本体部品_No.18、KC23BL 本体部品_No.16、MB265SPG 本体部品_No.18、DB21D-1 L 本体部品_No.18、MB265SPL 本体部品_No.18、MB2630G 本体部品_No.18、DB26D-C L 本体部品_No.20、MB200-1G-C 本体部品_No.18、KM26 2G 本体部品_No.24、MB260L 本体部品_No.20など
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格WB88-169部品名称プラグ図解NoDB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 プラグ_No.18、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.15、AC20 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、MB200U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.3、BC26MAL エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.17、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、BCS26A エンジン キャブレタなど
ボックススパナハンドル
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格8X150図解NoSP-M055T 付属品部品 ボツクススパナハンドル_No.9、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.29、MD4010K付属品部品_No.11、BSM-1020L-1 付属品部品_No.11、MD575GT-26-1フゾクヒン部品_No.12、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ボツクススパナハンドル_No.12、MD-J60G 付属品(1)部品_No.11、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.33、MD6010K 付属品部品_No.12、AD570 付属品部品_No.12、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.28、MK057ST 付属品部品_No.14、MD5010KT 付属品部品_No.12、MD3100KT 付属品部品_No.10、MD575GT-26付属品(1)部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.10、AD571 付属品部品_No.11、MD2300 付属品部品_No.10、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.23など
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C200
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
個数計 GCシリーズ Option品
A&D(エー・アンド・デイ)¥87,980~税込¥96,778~1セット16日以内出荷[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正