カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ad-246」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ TOA

    ACアダプタ

    TOA
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    スイッチング方式の小型電源アダプターです。
    付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
  • サウンドリピーター TOA

    サウンドリピーター

    TOA
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
    付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • ロックンロール 小巻 コスモテキスタイル

    ロックンロール 小巻

    コスモテキスタイル
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻(6m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適
    材質綿100%長さ(m)6幅(cm)90加工ノンホルマリン加工
  • デジタルアナウンスマシン TOA

    デジタルアナウンスマシン

    TOA
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
    付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • モニターパネル 16CH TOA

    モニターパネル 16CH

    TOA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。
    付属品着脱式ターミナルプラグ(10P、入力端子)…8、着脱式ターミナルプラグ(2P、電源)…1、ラック取付ねじ…4質量(kg)3.9寸法482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm出力スピーカー出力:最大3W、ヘッドホン出力:8Ω電源外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給使用温度範囲0℃~+40℃表示レベル:12点LEDメーター×16(スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W(ライン):-30~+6dB入力(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V、ローインピーダンス:最大1200W(8Ω)、(ライン):+6dB仕上パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:表面処理鋼板消費電流(mA)最大520使用湿度範囲90%RH以下(ただし結露のないこと)
  • CM・BGMプレーヤー TOA

    CM・BGMプレーヤー

    TOA
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
    付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4色ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
  • 江戸びつ(サワラ) 雅うるし工芸

    江戸びつ(サワラ)

    雅うるし工芸
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。