カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 家電(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-2p」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタープロ AD型30度刃先 NTカッター

    カッタープロ AD型30度刃先

    NTカッター(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。 高級ステンレスホルダーです。 左右対称デザインで左利きにも対応できます。
    用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。付属品AD刃1枚付仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃トラスコ品番381-9213全長(mm)136シルバー質量(g)32タイプAD刃規格AD型刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-34適合替刃BAD-21P
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パルスエアーダスアー ベッセル

    パルスエアーダスアー

    ベッセル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
    用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
  • 打点用インクパッド CHINO(チノー)

    打点用インクパッド

    CHINO(チノー)
    6,198税込6,818
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    99,980税込109,978
    1丁
    4日以内出荷から10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布
  • エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセル

    エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • カッターナイフ皮革ケース NTカッター

    カッターナイフ皮革ケース

    NTカッター
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    携帯用皮革カッターケース。A-1P,AD-2P専用ケース。しっかりベルトに装着でき、作業中のカッターの出し入れがスムーズになります。
    材質(本体)レザー質量(g)25適合ベルト幅(mm)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×32×15色(本体)
  • カーボンブラシASSY(2P)/M-250AD 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/M-250AD

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    209税込230
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • AD型カッター 替刃 NTカッター

    AD型カッター 替刃

    NTカッター(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。付属品刃先処理器付き替刃ケーストラスコ品番381-9221適合本体A-1P、AD-2P質量(g)39タイプAD刃刃長(mm)72刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター

    替刃小型A超鋭角黒刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
    適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
  • 押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NLP

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • 伸縮式ドライバ KTC

    伸縮式ドライバ

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
    用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。トラスコ品番823-0843軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)質量(g)150先端サイズNo.2軸長(mm)100、160(伸縮式)刃形+
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • 押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NLP

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • Cinema Line カメラ SONY(ソニー)

    Cinema Line カメラ

    SONY(ソニー)
    549,800税込604,780
    1台
    翌日出荷
    裏面照射型の35mmフルサイズCMOSセンサーと、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズ エックスアール)を搭載。裏面照射型構造のセンサーに合わせて、伝送速度が速いCu(銅)配線を採用し、包含するAD変換処理の高速化により、センサーからの高速データ読み出しを実現。最大4:2:2 10bitの4K(QFHD)120p動画記録(*1)や、ローリングシャッター歪みの低減に寄与しています。さらに、忠実な色再現性の向上のため、センサーに最新のカラーフィルターを採用。入射光量に合わせて出力される信号のレベルをセンサー内部で最適化することで、すべての感度領域において高感度・低ノイズ性能を実現しました。低感度側80から102400(拡張時80-409600)の常用ISO感度に加えて、15+ストップ(*2)のワイドラチチュードを達成しています。
  • 法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応 。PoE++(802.3bt)対応。1ポートあたり90W、装置全体で最大270W給電可能 。リモート管理サービス キキNavi対応 。「PoE受電機器監視機能」でPoE受電機器の死活監視が可能 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の。5年保証(3年保証+2年延長)。Web上の5年保証登録により2年延長 。JumboFrame(12,288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:200Gbps質量(kg)約3.0※本体のみ規格VCCI Class Aポート数100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) +[SFP+]2ポート電源電圧100V 50/60Hz消費電力最大370W対応機種IEEE802.3u※1、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3z※2、IEEE802.3ae※3、IEEE802.3x対応機器※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×43×231機能VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール、PoEスケジューラー、PoE受電機器監視準拠規格IEEE802.3u 100BASE-TX ※1IEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE802.3an 10GBASE-TIEEE802.3z 1000BASE-SX,1000BASE-LX ※2IEEE802.3ae 10GBASE-SR,10GBASE-LR ※3IEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時バッファメモリ2.0Mbytes動作環境温度0~50℃湿度 10~90%※結露なきこと適合ケーブル100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上1000BASE-SX:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※11000BASE-LX:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※110GBASE-SR:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※210GBASE-LR:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※2※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時省エネ法に基づくエネルギー消費効率区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。メインメモリー(MB)512発熱量(KJ/h)最大1298(PoE分含む)マウント19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象対応オプション(別売)ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」、10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」、マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5Pデータ転送速度スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合伝送速度最大実効(Gbit/s):100.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。消費電流最大3.7A伝送距離最大100m(100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T)最大550m(1000BASE-SX)※1最大10km(1000BASE-LX)※2最大300m(10GBASE-SR)※3最大10km(10GBASE-LR)※4最大30m(10GBASE-T)※5※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」利用時※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS」利用時※4 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XL」利用時※5 対応オプション:10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」利用時セキュリティ機能ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限PoE対応規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、給電機能:各ポート:最大90W、最大供給電力:270W、給電方式:Alternative A、Alternative B
  • 防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/USBミニB/LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g/kg/PCS(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • デジタルバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズ

    デジタルバキュームゲージ(アダプター付)

    BBKテクノロジーズ
    50,980税込56,078
    1セット
    翌々日出荷
    デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
    仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
  • エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)

    BBKテクノロジーズ
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP トライト

    LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP

    トライト
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
    付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48エコロジー商品省エネ
  • デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
    付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • イオンパーツクリーナー縦型 ベッセル

    イオンパーツクリーナー縦型

    ベッセル
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
    用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
  • AUREX CDラジオ 東芝

    AUREX CDラジオ

    東芝
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。
    付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から57日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • デジタルアナウンスマシン TOA

    デジタルアナウンスマシン

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
    付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    288,800税込317,680
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
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
"ad-2p" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷