新型自動スプレーガン

新型自動スプレーガン - 明治機械製作所新型自動スプレーガン - 明治機械製作所新型自動スプレーガン - 明治機械製作所新型自動スプレーガン - 明治機械製作所新型自動スプレーガン - 明治機械製作所新型自動スプレーガン - 明治機械製作所

新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用
最適な微粒化の追求
空気使用量20L/min削減
キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保
ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上
FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現
取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり

用途
塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
200
内容量
1丁
全24種類を絞り込む
空気使用量(L/min)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
空気使用量(L/min)
パターン形状
塗料噴出量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84870208A111-P08P汎用185215チューリップ175
¥34,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
84870235SA111-P08P半自動104215チューリップ175
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870251A111-P10P汎用185225チューリップ230
¥34,000
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870260SA111-P15P半自動104270チューリップ320
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870269SA111-P13P半自動104260チューリップ305
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870278AD2-P13-STセパレート式290205セミチューリップ170
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870287FA111-P08P空気弁内蔵478215チューリップ175
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870296A111-P13P汎用185260チューリップ305
¥34,000
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870305AD2-P13-ST-SUセパレート式290205セミチューリップ170
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870321FAD2-P13-ST-SUセパレート式332205セミチューリップ170
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870330JA111-P15P汎用131270チューリップ320
¥26,000
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870339AD2-P10セパレート式19195ストレート100
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870348AD2-P10-SUセパレート式19195ストレート100
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870357JA111-P08P汎用131215チューリップ175
¥26,000
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870375SA111-P10P半自動104225チューリップ230
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870391A111-P15P汎用185270チューリップ320
¥34,000
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870400FAD2-P10セパレート式23395ストレート100
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870409JA111-P10P汎用131225チューリップ230
¥26,000
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870436FAD2-P13-STセパレート式332205セミチューリップ170
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870445FA111-P13P空気弁内蔵478260チューリップ305
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870461JA111-P13P汎用131260チューリップ305
¥26,000
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870497FA111-P10P空気弁内蔵478225チューリップ230
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870515FA111-P15P空気弁内蔵478270チューリップ320
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
84870540FAD2-P10-SUセパレート式23395ストレート100
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする