カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「ad-300c」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷から11日以内出荷
スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
199税込219
1袋(10本)
4日以内出荷から11日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212CシリーズA&D
249,800税込274,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクトC-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65RS-232Cインタフェース標準装備データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能CC-Link接続可能LAN対応可能耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
CM Series(CM2C40) SMCCM Series(CM2C40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-300Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-300Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
789税込868
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ワイヤクランプ ヨビ10 BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプ ヨビ10BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
部品名称ワイヤクランプ ヨビ10関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.79MB)図解NoSSA-S602DX オイルタンク・油圧配管部品_No.39、MJI-310 オイルタンク 油圧ポンプ 油圧機器部品_No.39、SSA-S600 1996ネン 油圧タンク部品_No.20、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.22、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.15、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.21、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.23、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、SSA-F615M-2AD オイルタンク部品_No.22、SSA-α610C フレーム部品_No.25、MJI300 1996ネン オイルタンク部品_No.11、SSA-F615DX オイルタンク部品_No.22、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.44、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.9、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.21、SSA-S1000 オイルタンク部品_No.22、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.44など
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C160SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C160SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
CS2 - エアシリンダ(CDS2C160) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2C160)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS2C140) SMCCD Series(CDS2C140)SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1C140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1C140SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1C100 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1C100SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
41,980税込46,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理