カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 切削工具(14)
  • 研磨材(12)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-32」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドバイザー(AD-32) af(旭風防)

    サイドバイザー(AD-32)

    af(旭風防)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    23日以内出荷
    足元への不快な風の巻き込みを軽減し、エアロとも呼べるカスタムパーツ。両面テープとブラケット、樹脂グリップによる取り付けです。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
    材質PET樹脂スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×60×2.0適合車種アドレス110(EBJ-CE47A)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業種別マジック式砥材AA外径(Φmm)125砥粒AA
  • リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・アルミ)

    ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
  • ソケットアダプター SK11

    ソケットアダプター

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。
    用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。材質クロームバナジウム鋼
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
    用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター トップ工業

    アダプター

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター FPC

    アダプター

    FPC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ハイピッチペーパーHRタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHRタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
    用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A
  • おとなのぽち袋 マルアイ

    おとなのぽち袋

    マルアイ
    309税込340
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    小粋に使えるおとなのぽち袋です。
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250

    ミニター
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6形状三角錐粒度120刃径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)6
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200

    ミニター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 超音波厚さ計 A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
    用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に電源単3形アルカリ乾電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32計測単位mm電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒計測方式超音波パルス反射方式
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(68個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    405税込446
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。
    長さ(mm)1000幅(mm)45グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×1000
  • 変換継手 伊藤電気製作所

    変換継手

    伊藤電気製作所
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様NEXCO仕様ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 味道 角バット 和平フレイズ

    味道 角バット

    和平フレイズ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角型バット。18-8の高級ステンレス製。さびに強く長持ち。
    材質18-8ステンレス鋼商品タイプバット
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン
    405税込446
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 紙巻器(TJシリーズ・サテン) INAX(LIXIL)

    紙巻器(TJシリーズ・サテン)

    INAX(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質本体/亜鉛ダイキャスト(サテン)、紙切板/ステンレス寸法(mm)138×(127)×(88)
  • 紙巻器(TJシリーズ) INAX(LIXIL)

    紙巻器(TJシリーズ)

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなデザインのTJシリーズ
    材質本体/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、紙切板/ステンレス寸法(mm)138×(127)×(88)
  • # 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    # 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AD-32C
  • 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ

    六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    材質超硬シャンク形状六角軸
  • アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパン

    アジャスター(ゴムクッションタイプ)

    TMEHジャパン
    573税込630
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アダプター ミトロイ(水戸工機)

    アダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • 370x220mm ツールロール(六角棒レンチ用) エスコ

    370x220mm ツールロール(六角棒レンチ用)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。
    エスコ品番EA509AD-32材質キャンバス生地寸法(mm)370×220×40(H)
  • 味道 角バット 15枚取 和平フレイズ

    味道 角バット 15枚取

    和平フレイズ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製の角型キッチンバット。18-8の高級ステンレス製でさびに強く長持ち。 揚げ物の衣つけや油きりに。肉や魚などの下味付けや浸け込みに。切り出した食材の一時置きに。
    材質18-8ステンレス鋼質量(g)459寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×296×50商品タイプバット
  • 32mm ナイロンハンマーヘッド エスコ

    32mm ナイロンハンマーヘッド

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • NXシリーズ アナログI/Oユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ アナログI/Oユニット

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    仕様接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB適合規格cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR構造盤内内蔵型保存温度(℃)-25~+70(ただし、結露・氷結なきこと)使用周囲温度(℃)0~55耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回雰囲気使用周囲:腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz、振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結なきこと)
  • 1.0x50m アニマルネット エスコ

    1.0x50m アニマルネット

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。
    エスコ品番EA952AD-32寸法(m)1(H)×50
  • #180 30x15mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    #180 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AD-32G粒度180
  • #120 30x15mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    #120 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AD-32E粒度120
  • # 40 30x15mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    # 40 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AD-32A
  • 超音波厚さ計用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超音波厚さ計 AD-3255用探触子
    適合機種AD-3255
  • HI 変換継手 伊藤電気製作所

    HI 変換継手

    伊藤電気製作所
    409税込450
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様NEXCO仕様ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0x20m 防草シート エスコ

    1.0x20m 防草シート

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-320材質ポリオレフィン樹脂長さ(m)20幅(m)1