カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「ad-5-g1」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級A&D(エー・アンド・デイ)
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]ZF トランスミッション オイルチェンジキットZF[自動車用品]
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートドレントラップ AD-5 オリオン機械オートドレントラップ AD-5オリオン機械
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,450税込15,895
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付A&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1台
16日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリーISS車対応のENバッテリーTuflong ENシリーズにISS車対応国産車、輸入車のどちらにも搭載可また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付A&D(エー・アンド・デイ)
9,598税込10,558
1台
11日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付A&D(エー・アンド・デイ)
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
マルチアクセサリーシュースマートフォンリンクアダプター CanonマルチアクセサリーシュースマートフォンリンクアダプターCanon
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化、マルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。〇マルチアクセサリーシュー専用データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。〇EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化EOS R3とスマートフォン※を一体化させて通信機能をサポートするマルチアクセサリーシュー スマートフォンリンク アダプターAD-P1。ホルダーにスマートフォンを固定して台座をマルチアクセサリーシューに装着、専用ケーブルでつなぐことで、操作性が大きく向上します。また、ケーブルも短くカメラの取り回しも快適で、カメラをホールドしやすいというメリットもあります。※ ・幅60~80mmのAndroidスマートフォンを取り付けることができます。形状やボタン配置などによっては、取り付けできないことがあります。・折り畳み式のスマートフォンは取り付けることができません。・iOSスマートフォン、USBホスト機能がないスマートフォンは使用することができません。〇高速かつ信頼性・堅牢性の高い通信が可能Mobile File Transferを使用することで、プロフォトグラファーが撮影する大量の画像や動画※をモバイル端末の5G回線を通じてFTP/FTPS/SFTPサーバーへ高速でアップロードすることができます。AD-P1、スマートフォン、Mobile File Transferの組み合わせでスムーズかつ高速な画像・動画転送が可能となり、ワークフローの幅を広げます。※Mobile File Transfer Ver.1.3.0以降で対応。(Ver1.3.0は試用バージョンとして無償でお使いいただけますが、今後のバージョンでは有償となる予定です。)
適合カメラEOS R3
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,405税込18,046
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1台
23日以内出荷から46日以内出荷
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
6カクボルトWSW(SUS) BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(SUS)BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X30(SMK)関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.3MB)図解NoDK-57S-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57TS-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57S-1 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD572TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD571S 本体部品_No.3、SSA-S602DXM 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572S 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD572S 本体部品_No.3、G-5 535L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 噴頭部1 G-5部品_No.12、AD571 本体部品_No.3、SSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD571S 本体部品_No.3、DK-57TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5 530L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、G-5S 535J 噴頭部部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、AD571TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、MD572 本体部品_No.3、MD571 本体部品_No.3、MD571TS 本体部品_No.3、DK-57-2 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、MD572TS 本体部品_No.3
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
部品名称スプリング関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(1.35MB)図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.6、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.8、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.8、SSA-R1000C トランスミッション分解(2)部品_No.26、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.8、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.6、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.5、SSA-R1000 トランスミッション分解(1)部品_No.25、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.4、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.57、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.6、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.57など
シンカン BIGM(丸山製作所)シンカンBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.57MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.53MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.7MB)図解NoMD3020M-9 付属品部品_No.11、DK-57S-3 付属品部品 シンカン_No.5、AD571TS 付属品部品 シンカン_No.5、GD4000 付属品部品 シンカン_No.4、MD6010KTS 付属品部品_No.5、MD3020-15 付属品部品_No.11、MD4020付属品部品_No.6、GD300 フゾクヒン部品 シンカン_No.11、MD571TS 付属品部品_No.5、MD-J60T 付属品(1)部品_No.5、MG170 付属品部品_No.29、AD472 付属品部品_No.5、MD-J60G 付属品(1)部品_No.5、MD115K付属品部品シンカン_No.7、DL170 付属品部品 シンカン_No.6、DK-J40 付属品部品 シンカン_No.10、MD6010 付属品部品_No.5、MD3020K-9 付属品部品_No.11、GKD600 フゾクヒン部品 シンカン_No.3、MDJ41-13 -A フゾクヒン部品_No.9、MDJ3000-15 フゾクヒン部品_No.6、DK-57TS-3 付属品部品 シンカン_No.5など
スチールボール BIGM(丸山製作所)スチールボールBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
規格11/32部品名称スチールボール関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.33MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(1.35MB) 展開図45(1.34MB)図解NoSSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.7、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.7、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.5、SSA-G540 トランスミッション部品_No.7、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.7、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.7、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.6、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.5、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(1)部品_No.6、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.7、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.7、SSA-F610 トランスミッション部品_No.7、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.6など
(駆動伝達部)部品 ベアリング BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格6203LLU関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.6MB) 展開図41(1.62MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.95MB)図解NoBSA-411AS テンション部品_No.5、BSA-411SG テンション部品_No.5、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.32、BSA-420JDES テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4 テンション部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.6、BSA-420JSG G-3 テンション部品_No.5、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.39、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.28、SSA-S500A テンション部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420JAW テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 撹拌部品_No.6、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.23など
ナベコネジ(+)M5X12(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X12(ISO)BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X12(ISO)関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB)図解NoPCT-110 本体部品_No.46、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.21、DK-47-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.22、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.28、MD472 本体部品_No.22、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.26、GD300A タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.21、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.21、SD058-20 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.19、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS058-20 本体部品_No.19、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.25など
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ナベ1シユM5X25関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.47MB)図解NoAD470 羽根車部品_No.3、DK-47-1 羽根車部品 タツピンネジ(+)_No.3、MD471 羽根車部品_No.3、MG471 羽根車部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.20、MD470 羽根車部品_No.3、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 タツピンネジ(+)_No.8、BL8100JP-A 本体部品_No.11、MDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.11、GD500 羽根車部品 タツピンネジ(+)_No.3、MD472 羽根車部品_No.3、G-5 535L 送風機部品 タツピンネジ(+)_No.22、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、MD405 羽根車部品 タツピンネジ(+)_No.7、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.57、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、BSA-410 送風機部品_No.21など
アブラセン BIGM(丸山製作所)アブラセンBIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
7日以内出荷
部品名称アブラセン関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.34MB)図解NoSSA-S600 2001ネン メインミッション分解(1)部品_No.4、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.3、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.5、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.47、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.5、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.5、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.4、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(1)部品_No.4、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.3、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.3、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.5、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.5、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.5、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.47、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.47、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.47、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.38、SSA-C610 トランスミッション部品_No.50、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.38、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.49、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.3、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.5、SSA-F600 台車 メインミッション(2)部品_No.3、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.47、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.4
シンカンバンド BIGM(丸山製作所)シンカンバンドBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.75MB)図解NoGKD600 フゾクヒン部品 シンカンバンド_No.5、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.7、MDJ60GS-26 付属品(1)部品_No.7、AD572 付属品部品 シンカンバンド_No.7、MD6010L 付属品部品_No.8、AD572S付属品部品 シンカンバンド_No.7、GD500 付属品部品 シンカンバンド_No.7、MDJ60-26 付属品(1)部品_No.7、GKD6001フゾクヒン(1)フントウ部品シンカンバンド_No.13、MD5020T 付属品部品_No.7、MD6010 -1 付属品部品_No.7、MD6020TS 付属品部品_No.7、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.7、GD6000 付属品(1)部品 シンカンバンド_No.13、MDJ6001GT-26 付属品(1)部品_No.7、GD600 フゾクヒン部品 シンカンバンド_No.7、MD-J60T 付属品(1)部品_No.7、AD571S 付属品部品_No.7、MD6020S 付属品部品_No.7、MD6020 付属品部品_No.7など
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付A&D(エー・アンド・デイ)
15,980税込17,578
1台
11日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)